オフィス用デスク :「棚用レール」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
質量(kg)約4.2
色ブラック
奥行(mm)天板:450
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125
天板厚さ(mm)15
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)550
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB)
総耐荷重(kg)10
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300
組立人数1
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口
付属品取付け用木ねじ
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,手袋
対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。
形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×310×100
総耐荷重(kg)10
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。ドロワー上部のスペースに物を置くことができます。表面にはEVAのパッドを貼り付けています。奥側には物が落ちないようにストッパーが付いています。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口
付属品取付け用木ねじ
材質本体・ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、パッド/EVA
高さ(mm)後部ストッパー:11
使用工具プラスドライバー,手袋
対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。
形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×311×100
総耐荷重(kg)10
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。