絞り込み
ブランド
材質
棒径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 撹拌棒

撹拌棒とは、溶液を撹拌する際に使用する道具です。化学や医学的な実験や研究などで、溶液を撹拌する際に、手で直接持って、あるいは撹拌機に装着して使用します。材質は、ガラス製をはじめ、ステンレス製、熱や薬品・油への耐性に優れたジュラコン(POM)製やテフロン(PTFE)製などさまざまなものがあります。撹拌を強めるために先端に羽根の付いた撹拌棒もあり、羽根の形状も用途にあわせて選べます。
187件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
PTFEミゾ付攪拌シール コクゴPTFEミゾ付攪拌シールコクゴ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
PTFE被覆攪拌棒 コクゴPTFE被覆攪拌棒コクゴ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
上部はステンレス製(5mmΦ)。
ロッド径(Φmm)8
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ フロン工業PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷から43日以内出荷
PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。
PTFE撹拌シール サンプラテックPTFE撹拌シールサンプラテック
9,998税込10,998
1個
当日出荷
フッ素樹脂PTFE撹拌シールは2本の溝を設けており、Oリングを装着することにより減圧用としてもご使用いただけます。 本体がフッ素樹脂PTFEですので耐薬品性と耐熱性に優れます。
適合外径(Φmm)(撹拌棒)8
ステンレス コーンラージ棒 三商ステンレス コーンラージ棒三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
PTFE6枚羽根攪拌棒 コクゴPTFE6枚羽根攪拌棒コクゴ
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
6枚羽根なので撹拌能力が優れています。
ロッド径(Φmm)8
PTFE攪拌棒(鉄芯入) コクゴPTFE攪拌棒(鉄芯入)コクゴ
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
手で曲げられますので、必要な形にして使用できます。
PTFE撹拌ロッド 鉄芯入 F-4019シリーズ フロン工業PTFE撹拌ロッド 鉄芯入 F-4019シリーズフロン工業
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
PTFE 撹拌ロッドは、ロッドの中芯に鉄芯を入れて強度保持した製品です。
高負荷対応撹拌棒用オプション 中村科学器械工業高負荷対応撹拌棒用オプション中村科学器械工業
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
用途MG-6・MG-2用(3-8827-01~05)種別高負荷対応撹拌棒取付セット MG-6・MG-2用材質PTFEアズワン品番3-8826-15
高負荷対応撹拌棒 中村科学器械工業高負荷対応撹拌棒中村科学器械工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。
材質PTFE仕様PTFE高負荷対応撹拌棒
撹拌子取出棒 ケニス撹拌子取出棒ケニス
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PTFE
撹拌子セット ケニス撹拌子セットケニス
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定タイプマルチタイプ構成5種類各2個
太型撹拌子 ケニス太型撹拌子ケニス
689税込758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PTFE
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) サンプラテックPTFE被覆撹拌棒(羽根付き)サンプラテック
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(PTFE)Φ8
ガラス製 撹拌棒 ストレート 摺付 フロン工業ガラス製 撹拌棒 ストレート 摺付フロン工業
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
タイプ撹拌装置材質ガラス
撹拌棒 Kartell(カルテル)撹拌棒Kartell(カルテル)
1,198税込1,318
1組(100個)
6日以内出荷
セル用のディスポタイプの撹拌棒です。
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)3×90入数(個)100
PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用 フロン工業PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用フロン工業
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。
ロッド径(Φmm)8材質オールPTFE被覆
ガラス 撹拌棒 フロン工業ガラス 撹拌棒フロン工業
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
半月羽根用です。 ガラス攪拌棒の羽根は頭部より差し込んでください。
材質ガラス
ガラス攪拌棒(保護キャップ付) ケニスガラス攪拌棒(保護キャップ付)ケニス
2,598税込2,858
1組(10本)
翌日出荷
撹拌の際にビーカーの内壁を傷付けないように先端に保護キャップが付いています。 保護キャップは塩化ビニル製で、加熱実験時にも撹拌できます。
材質ガラス外径(Φmm)6
攪拌棒(ポリスマン) ナリカ攪拌棒(ポリスマン)ナリカ
240税込264
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
攪拌棒としてだけでなく、ゴム部でビーカーなどの残留物を洗浄することもできます。
材質PP製(柄)、ゴム製(先端)
ステンレス L字コンラージ棒 三商ステンレス L字コンラージ棒三商
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φmm)約4全長(mm)195先端寸法(mm)約43
ジュラコン(R)撹拌ロッド 三商ジュラコン(R)撹拌ロッド三商
649税込714
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
PTFE被覆撹拌棒 三商PTFE被覆撹拌棒三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ロッド径(Φmm)8
コンラージ棒 L字型 三商コンラージ棒 L字型三商
359税込395
1個
当日出荷
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
全長(mm)190種別L字型材質ガラス径(Φmm)5先端寸法(mm)約30
ディスポT型コンラージ棒 三商ディスポT型コンラージ棒三商
11,980税込13,178
1セット(1000本)
4日以内出荷
やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。電子線滅菌済。
材質ポリスチレン全長(mm)129
PTFE被覆攪拌棒大型 コクゴPTFE被覆攪拌棒大型コクゴ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ステンレス棒にPTFE完全被覆。PTFE羽根付ダイフロンボルトで固定。
PTFEタービン型攪拌棒 コクゴPTFEタービン型攪拌棒コクゴ
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
PTFEW型攪拌棒 コクゴPTFEW型攪拌棒コクゴ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
ロッド径(Φmm)8厚さ(mm)5
撹拌シャフト用 交換用固定ノブネジ アズワン撹拌シャフト用 交換用固定ノブネジアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷
アズワン品番1-5506-04
撹拌シャフト保護カバー IKA撹拌シャフト保護カバーIKA
33,980税込37,378
1式
6日以内出荷
撹拌シャフト保護カバー回転するシャフトや撹拌羽根によるケガを防ぐためのカバー。
仕様調整長さ(最短~最長)(mm):190~310、コード番号:0002603000材質プレキシガラスアズワン品番61-0005-51
PTFEプロペラ式被覆撹拌棒 F-4014シリーズ フロン工業PTFEプロペラ式被覆撹拌棒 F-4014シリーズフロン工業
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
プロペラ式撹拌棒は、プロペラが撹拌棒に付いており撹拌が優れています。
高負荷対応撹拌棒用オプション 中村科学器械工業高負荷対応撹拌棒用オプション中村科学器械工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質PTFE仕様交換用PTFE製撹拌翼
撹拌棒 摺有 湾曲型 TGK(東京硝子器械)撹拌棒 摺有 湾曲型TGK(東京硝子器械)
22,000税込24,200
1本
17日以内出荷
寸法(mm)Φ8
セル用撹拌子 ケニスセル用撹拌子ケニス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
高さ(mm)8
ガラス撹拌棒 アズワンガラス撹拌棒アズワン
5,830税込6,413
1個
当日出荷
仕様パイレックス(R)(チャック部より120mm:摺加工処理)、管径(Φmm):8
PTFE撹拌棒(羽根付き) サンプラテックPTFE撹拌棒(羽根付き)サンプラテック
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
PTFE3枚羽根撹拌棒 サンプラテックPTFE3枚羽根撹拌棒サンプラテック
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8羽根径(Φmm)(回転)70
撹拌棒 EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,198税込5,718
1本(1本)
7日以内出荷
コンラージ棒 PX 10本入 TGK(東京硝子器械)コンラージ棒 PX 10本入TGK(東京硝子器械)
2,831税込3,114
1袋
3日以内出荷
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155材質硬質硝子外径(Φmm)4(硝子棒)
ガラス撹拌棒 PX TGK(東京硝子器械)ガラス撹拌棒 PXTGK(東京硝子器械)
396税込436
1本
3日以内出荷
材質ガラス全長(mm)300外径(Φmm)7
撹拌棒