撹拌棒 :「実験器具」の検索結果
撹拌棒とは、溶液を撹拌する際に使用する道具です。化学や医学的な実験や研究などで、溶液を撹拌する際に、手で直接持って、あるいは撹拌機に装着して使用します。材質は、ガラス製をはじめ、ステンレス製、熱や薬品・油への耐性に優れたジュラコン(POM)製やテフロン(PTFE)製などさまざまなものがあります。撹拌を強めるために先端に羽根の付いた撹拌棒もあり、羽根の形状も用途にあわせて選べます。
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
200~300未満(1)
300~400未満(1)
400~500未満(1)
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm
材質PTFE EX
長さ(mm)450
シールNS 29/32、GL25
外径(Φmm)10
耐熱温度(℃)-200~+250
抵抗値10^6Ω
アズワン品番4-6335-01
1本
¥84,600
税込¥93,060
翌々日出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。