撹拌棒 :「実験器具」の検索結果

撹拌棒とは、溶液を撹拌する際に使用する道具です。化学や医学的な実験や研究などで、溶液を撹拌する際に、手で直接持って、あるいは撹拌機に装着して使用します。材質は、ガラス製をはじめ、ステンレス製、熱や薬品・油への耐性に優れたジュラコン(POM)製やテフロン(PTFE)製などさまざまなものがあります。撹拌を強めるために先端に羽根の付いた撹拌棒もあり、羽根の形状も用途にあわせて選べます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
80~90未満(3)
100~200未満(9)
200~300未満(10)
300~400未満
400~500未満(9)
500~600未満(7)
600~700未満(6)
700~800未満(3)
800~900未満(4)
1000~1500未満(1)
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE) 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)8
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)6
1本
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中村科学器械工業高負荷対応撹拌棒
独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。
材質PTFE 仕様PTFE高負荷対応撹拌棒
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
13,900 税込15,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304 直径(Φmm)8 耐熱温度(℃)約260
1個
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ざらついたパドルが付いているため、サンプルを円滑にかき混ぜることが出来ます。
材質硼珪酸ガラス 直径(Φmm)6
1袋(10個)
792 税込871
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm 材質PTFE EX 長さ(mm)350 シールNS 29/32、GL18 外径(Φmm)8 耐熱温度(℃)-200~+250 抵抗値10^6Ω アズワン品番4-6334-01
1本
78,700 税込86,570
翌々日出荷

羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。
羽根形状プロペラ状 羽根幅(mm)39 羽根高(mm)15 直径(Φmm)8 長さ(mm)350
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。
羽根形状U字形状 羽根幅(mm)65 羽根高(mm)78 直径(Φmm)8 長さ(mm)350 本体質量(g)約50
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番428 直径(Φmm)8 長さ(mm)350 羽根形状プロペラ状 羽根高(mm)15 羽根幅(mm)39 TGK品番198-19-63-01 アズワン品番1-9960-01
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番430 直径(Φmm)8 長さ(mm)350 羽根形状U字形状 羽根高(mm)78 羽根幅(mm)65 TGK品番198-19-63-02 アズワン品番1-9960-02
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)