撹拌棒 :「攪拌棒」の検索結果

撹拌棒とは、溶液を撹拌する際に使用する道具です。化学や医学的な実験や研究などで、溶液を撹拌する際に、手で直接持って、あるいは撹拌機に装着して使用します。材質は、ガラス製をはじめ、ステンレス製、熱や薬品・油への耐性に優れたジュラコン(POM)製やテフロン(PTFE)製などさまざまなものがあります。撹拌を強めるために先端に羽根の付いた撹拌棒もあり、羽根の形状も用途にあわせて選べます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100~200未満(1)
200~300未満(2)
300~400未満(4)
400~500未満(2)
500~600未満(1)
600~700未満(2)
700~800未満(1)
800~900未満(1)
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE) 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)8
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番428 直径(Φmm)8 長さ(mm)350 羽根形状プロペラ状 羽根高(mm)15 羽根幅(mm)39 TGK品番198-19-63-01 アズワン品番1-9960-01
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

上部はステンレス製(5mmΦ)。
ロッド径(Φmm)8
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
ロッド径(Φmm)8 厚さ(mm)5
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄芯入り。
ロッド径(Φmm)8
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)8 寸法(Φmm)プロペラ:52
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカル3枚羽根攪拌棒
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEK ロッド径(Φmm)8 翼径(mm)半径70
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6枚羽根なので撹拌能力が優れています。
ロッド径(Φmm)8
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番430 直径(Φmm)8 長さ(mm)350 羽根形状U字形状 羽根高(mm)78 羽根幅(mm)65 TGK品番198-19-63-02 アズワン品番1-9960-02
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

おすすめ人気ランキング