撹拌棒 :「PTFE 棒」の検索結果

撹拌棒とは、溶液を撹拌する際に使用する道具です。化学や医学的な実験や研究などで、溶液を撹拌する際に、手で直接持って、あるいは撹拌機に装着して使用します。材質は、ガラス製をはじめ、ステンレス製、熱や薬品・油への耐性に優れたジュラコン(POM)製やテフロン(PTFE)製などさまざまなものがあります。撹拌を強めるために先端に羽根の付いた撹拌棒もあり、羽根の形状も用途にあわせて選べます。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
80~90未満(2)
100~200未満(4)
200~300未満(2)
300~400未満(4)
400~500未満(2)
500~600未満(3)
600~700未満(2)
700~800未満(2)
800~900未満(2)
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE) 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)8
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304 直径(Φmm)8 耐熱温度(℃)約260
1個
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) 撹拌棒径(mm)Φ8 ステンレス部径(Φmm)5 羽根の長さ(mm)100
1本
15,500 税込17,050
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックPTFE撹拌棒(羽根付き)
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PTFE被覆 ロッド径(Φmm)8
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能で少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に最適。
ロッド径(Φmm)8 羽根高(mm)30 羽根厚さ(mm)5
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッド径(Φmm)8
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上部はステンレス製(5mmΦ)。
ロッド径(Φmm)8
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプラテックPTFE羽根型撹拌棒
羽根が6枚付いたファン型の撹拌棒です。羽根部分の径が小さいためコンパクトに撹拌できます。
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ネジ:PEEK製、鉄心入り ロッド径(Φmm)8 羽根(Φmm)(回転)140
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) ステンレス部径(Φmm)5
1本
48,200 税込53,020
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根(Φmm)52 シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) 材質PTFE ステンレス部径(Φmm)5
1本
22,100 税込24,310
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。
ロッド径(Φmm)8
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄芯入り。
ロッド径(Φmm)8
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(PTFE)Φ8
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)8 寸法(Φmm)プロペラ:52
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックPTFE3枚羽根撹拌棒
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8 羽根径(Φmm)(回転)70
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックPTFE2枚羽根撹拌棒
2枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8 羽根径(Φmm)(回転)80
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質オールPTFE被覆 ロッド径(Φmm)8
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撹拌効果に優れた羽根形状です。
径(Φmm)ステンレス芯径/5、PTFE部径/8 材質PTFE、中芯/SUS304 羽根径(Φmm)回転羽根/70
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PTFE被覆(上部5Φステンレス) ロッド径(Φmm)8
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6枚羽根なので撹拌能力が優れています。
ロッド径(Φmm)8
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。
ロッド径(Φmm)8 材質オールPTFE被覆
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3-5583-01~03のツイスター撹拌棒をを更に使いやすく改良したタイプです。底面の切り込みより滞留物を巻き上げながら撹拌致します。
シャフト径(Φmm)8
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フッ素樹脂(PTFE) 仕様シャフト
1個
5,290 税込5,819
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撹拌羽根をラウンド型とスクエア型よりお選び下さい。
ロッド径(Φmm)8
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
ロッド径(Φmm)8 厚さ(mm)5
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンケミカル3枚羽根攪拌棒
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEK ロッド径(Φmm)8 翼径(mm)半径70
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm 材質PTFE EX 長さ(mm)350 シールNS 29/32、GL18 外径(Φmm)8 耐熱温度(℃)-200~+250 抵抗値10^6Ω アズワン品番4-6334-01
1本
78,700 税込86,570
翌々日出荷

径(Φmm)8 付属品PTFE羽根
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)