壁面収納庫コンセント付ベースダイシン10日以内出荷
壁前に収納ユニットを設置した時に、壁面についているコンセントが使用できなくなる場合にご使用ください。(コードはベース後方にある穴から取り出せるようになっています。)
安全・安心・使いやすさに配慮した、A4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです。
色ホワイト間口(mm)900奥行(mm)377高さ(mm)50仕様鍵付タイプ、アジャスター付、コンセント(15A・125V×2口1500Wまで)付属品コンセント(15A・125V×2口:1500Wまで)、コードトラスコ品番856-9761質量(kg)3.1材質(本体)スチール