そとレジ キャッシュボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト
ダイヤル錠でスマートに現金を管理!
かんたんな操作で施錠・解錠が可能なダイヤル式ロックを搭載した小型手提げ金庫です。
3桁ダイヤル錠
紙幣収納枚数(目安/トレー下収納) 250枚
A6書類収納可能
10枚区切りコイントレー
- 付属品
- 鍵2個
- 本体寸法(mm)
- 195×155×87 / トレー設置時内寸:164×110×27
- 本体質量(g)
- 900
- 内容量
- 1個(1個)
注意
※メーカーのキャッシュボックスは耐火性ではありません。鍵は庫内以外の別の場所で保管してください。書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ





















![ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具] ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








