「外径(Φmm)」から絞り込む
ボニー 包丁研磨機ボニー5日以内出荷
水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。
用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。砥石の交換も簡単に行えます。右刃・左刃・両刃に対応しています。粒度#1000質量(kg)15内径(Φmm)80電流(A)0.2電源(V)単相100消費電力(W)15無負荷回転数(min-1[r.p.m])700外径(Φmm)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320砥石寸法(mm)厚さ30