絞り込み
エコロジープロダクト
![メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261108-191216-02.jpg)
メガスローブローヒューズ
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に寸法(mm)68×13.6RoHS指令(10物質対応)対応![コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260889-191216-02.jpg)
コンチネンタル・ヒューズ
BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷旧タイプの欧州車ヒューズ。用途電装品の保護寸法(mm)25×Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
メガヒューズ
MTA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。 タイムラグ型の特長を備えています。 バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に




![マキシヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078492-150814-02.jpg)
![メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261108-191216-02.jpg)
![コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52260889-191216-02.jpg)