・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MZ1620-2です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品マツダ 20ピン(第二世代)用 電源コネクタ、16ピン用 コネクタ、スピーカー分配ハーネス
型式KFEP/KF2P/KF5P
年式R2/12~
主な適合車種CX-5
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、AHJ302です。カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
適合ハリアー(JBLシステム)、年式:R4/10~、型式:MXUA80/MXUA85
セット内容トヨタ 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、BMG42です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
セット内容BMW 42ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス
適合車種3シリーズ 年式:H31/3~ モデルコード:G20/G214シリーズ 年式:R2/10~ モデルコード:G22/G23/G26/G82(M4)5シリーズ 年式:R2/10~ モデルコード:G30/G31
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、TDA2810-2です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
セット内容トヨタDA 28ピン コネクタ、10ピン用(第二世代) 電源 コネクタ、スピーカー分配ハーネス
型式MXAA52/MXAA54/AXAH52/AXAH54/AXAP54
年式R4/10~
主な適合車種RAV4
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。