分配/配線コード :「USB電源取り出し」の検索結果
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-10~40
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1(MAX)
消費電流(A)1(出力最大時)
太さ(sq)0.5
端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップ
セット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚
径(Φmm)6(クワ型端子)
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5V
出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)
消費電流(A)1.5(出力最大時)
使用可能温度範囲-10~40℃
適合車種DC12V車専用
太さ(sq)0.5(コード)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。