「適合メーカー」から絞り込む
日産ワイド2DINモニター取付キット(ハーネス無)カナテクス9日以内出荷
独自のモニター取付アタッチメントの採用により、カーナビゲーションのモニターをスッキリとスマートに取付けることを可能にしました。コネクターが入っていないブラケットキットのため、既に市販カーAVを取付けされている方のモニター追加用として最適です。日産200mm窓口付車のキットです。取付ける際は純正ブラケットを併用します。(配線コネクターは同梱されていません。)取付可能な市販カーAVは 2DINサイズ1機種となります。200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内)
主な適合車輌型式(日産)エルグランド[H22/8~R2/10]、キューブ[H20/11~R2/3]、ジューク[H22/6~R2/7]、シルフィ[H24/12~現在]、セレナ[H22/11~H28/8]、ノート[H24/9~R2/12]、マーチ[H22/7~現在]、ラティオ[H24/10~H28/12]構成部品パネル、モニター取付ブラケット、その他適合メーカー日産
マツダ車用 BOSEサウンドシステム用トランスレーターカナテクス9日以内出荷
ホンダ車/マツダ車/BMWミニのお車に取付キット付属の配線と組合わせて純正アンプ、純正スピーカーを変更せずにそのまま使用できるキットです。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-7[H21/9~H23/12]、MPV[H18/2~H28/3]、RX-8[H15/4~H20/3]、[H20/3~H25/4]、アクセラセダン[H21/6~H25/11]、アクセラスポーツ[H21/6~H25/11]、スピードアクセラ[H21/6~H25/11]、アクセラセダン[H17/11~H21/6]、アクセラスポーツ[H17/11~H21/6]、スピードアクセラ[H18/6~H21/6]、アクセラセダン[H15/10~H17/11]、アクセラスポーツ[H15/10~H17/11]、アテンザセダン[H20/1~H24/11]、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11]、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11]、アテンザセダン[H14/5~H24/11]、アテンザスポーツ[H14/5~H24/11]、アテンザスポーツワゴン[H14/5~H24/11]、ロードスター[H18/8~H27/5]主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~R4/12]、CR-V ハイブリッド[H30/11~R4/12]車輌型式【BMW ミニ】ミニ ハッチバック[H19/2~H26/4]、ミニ クラブマン[H20/3~H26/9]、ミニ コンバーチブル[H21/4~H26/9]、ミニ クーペ[H23/12~H26/9]、ミニ ロードスター[H24/3~H26/9]、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3]、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1]、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1]構成部品SLSトランスレーター, その他適合メーカーホンダ/マツダ/BMW ミニ
マツダ CX-5(BOSEサウンドシステム付車)用カーAVインストレーションセットカナテクス9日以内出荷
BOSEサウンドシステム付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H24/2~H27/1](KEEAW,KEEFW,KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW)構成部品ブラケットリア、ブラケット(L)(R)、アンテナ変換コード、コネクター(24P)[トランスレーター付]、その他適合メーカーマツダ
ホンダ NBOXスラッシュ サウンドマッピングシステム付車用トランスレーターカナテクス9日以内出荷
サウンドマッピングシステム装着車に別売取付キット付属の配線と合わせて純正アンプ/スピーカーを変更せずそのまま使用できます。
主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOXスラッシュ[H26/12~現在](JF1/JF2)構成部品トランスレーター、サブウーファー用コネクター(20P)、スピーカー用コネクター(8P)、コネクター(24P/16P)、その他適合メーカーホンダ
マツダ デミオ用カーAVインストレーションセットカナテクス9日以内出荷
異型オーディオ付車にセット付属のパネルやブラケット、配線コネクターを使用して、市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)デミオ[H19/7~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、リアブラケット 、サイドブラケット、車速信号接続コード、コネクター(24P)、パネル(L)(R)、その他適合メーカーマツダ
マツダ アテンザ(BOSEサウンドシステム付車)用カーAVインストレーションセットカナテクス9日以内出荷
BOSEサウンドシステム付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)アテンザセダン[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、アテンザワゴン[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)構成部品リアブラケット、ブラケット一式、バックカメラ変換コード、アンテナ変換コード、コネクター(24P)[トランスレーター付]、その他適合メーカーマツダ
マツダ RX-8用カーAVインストレーションセットカナテクス9日以内出荷
オーディオレス車/異形オーディオ付車/メーカーオプションナビゲーション付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを 取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)構成部品ブラケットリア(ゴムブッシュ付)、ブラケット (L)(R)、サイドブラケット、コネクター(24P)、その他適合メーカーマツダ