・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MNS20です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品マツダ 20ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス
適合車種CX-3 年式:H28/11~ 型式:DK5AW/DK5FW、CX-5 年式:H29/2~R2/11 型式:KEEFW/KE2FW/KE5FW、MAZDA2 年式:H29/2~R2/11 型式:DJLFS/DJLAS、MAZDA6 セダン/ワゴン 年式:R1/8~R4/8 型式:GJ2FP/GJ2AP、アテンザセダン/アテンザワゴン 年式:H28/7~R1/7 型式:GJEFP/GJ2FP/GJ2AP/GJ5FP/GJEFW/GJ2FW/GJ2AW/GJ5FW、デミオ 年式:H28/11~R1/7 型式:DJLFS/DJLAS/DJ5FS/DJ5AS、CX-8 年式:H29/2~R2/11 型式:KG2P/KG5P、アクセラセダン/アクセラスポーツ/アクセラハイブリッド 年式:H28/7~R1/5 型式:BM5FS/BM5AS/BMLFS/BM2FS/BM2AS/BYEFP、ロードスター 年式:H29/12~ 型式:ND5RC、ロードスター RF 年式:H29/12~ 型式:NDERC
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、BMF40です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品BMW 40ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス
適合車種1シリーズ 年式:H16/9~H23/9 モデルコード:E81/E82/E87/E88、1シリーズ 年式:H23/10~R1/9 モデルコード:F20、3シリーズ 年式:H17/4~H25/9 モデルコード:E90/E91/E92/E93、3シリーズ 年式:H24/9~H31/2 モデルコード:F30/F31/F34/F80(M3)、5シリーズ 年式:H15/8~H22/8 モデルコード:E60/E61、5シリーズ 年式:H22/3~H29/1 モデルコード:F10/F11/F07、X1 年式:H27/10~R1/9 モデルコード:F48、X2 年式:H30/4~ モデルコード:F39、X4 年式:H26/10~ モデルコード:F26、X5 年式:H25/11~R1/9 モデルコード:F15/F85(X5M)、BMW MINI 年式:H26/4~H29/4 モデルコード:F56/F55/F54/F57、BMW MINI 年式:H29/2~ モデルコード:F60、2シリーズ 年式:H26/2~ モデルコード:F22/F23/F87(M2)/F45/F46、4シリーズ 年式:H25/9~ モデルコード:F32/F33/F36/F82(M4)、5シリーズ 年式:H29/2~R2/9 モデルコード:G30/G31/F90(M5)、X3 年式:H23/3~ モデルコード:F25、Z4 年式:H21/4~H31/2 モデルコード:E89
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、TDA2810です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品トヨタDA 28ピン コネクタ、10ピン用 電源 コネクタ、スピーカー分配ハーネス
適合車種C-HR 年式:R1/10~ 型式:NGX50/ZYX10、GRヤリス(スタンダードオーディオ) 年式:R2/9~ 型式:GXPA16/MXPA12、RAV4 PHV 年式:R2/6~ 型式:MXAA52/MXAA54/AXAH52/AXAH54AXAP54、アルファード/ヴェルファイア(スタンダードオーディオ) 年式:R2/1~R5/6 型式:AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W/AYH30W、カローラ/カローラツーリング/カローラスポーツ 年式:R1/10~ 型式:ZWE211/ZWE214/ZRE212/NRE210/NRE210H/NRE214H/ZWE211、ハリアー(スタンダードオーディオ) 年式:R2/6~ 型式:MXUA80/MXUA85、RAV4 年式:R2/8~ 型式:MXAA52/MXAA54/AXAH52/AXAH54AXAP54、カムリ(スタンダードオーディオ) 年式:R1/10~ 型式:AXVH70、ヤリス/ヤリスクロス 年式:R2/6~ 型式:MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MZ1620です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品マツダ 20ピン用 電源コネクタ、16ピン用 コネクタ、スピーカー分配ハーネス
適合車種CX-30 年式:R1/10~ 型式:DM8P/DMEJ3P/DMFP、MAZDA3セダン/ファストバック 年式:R1/5~ 型式:BP5P/BP8P/BPFJ3P/BPEP
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。