絞り込み
適合メーカー
- スズキ(SUZUKI)(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(3)
- ホンダ(HONDA)(4)
ブランド
- Beat-Sonic
- モノタロウ(5)
- カナテクス(96)
- NAVC(ナビック)(34)
- アムトランス(32)
- エーモン(30)
- データシステム(24)
- ENDY(19)
- サイバーストーク(16)
- ALPINE(12)
- アガタ(10)
- Bullcon(8)
- ガレイラ(7)
- SAPI(6)
- NAVIC(ナヴィック)(6)
- 東光特殊電線(6)
- アークヒル(5)
- audio-technica(5)
- JOYN(5)
- Elut(4)
- ブランドをもっと見る
「適合メーカー」から絞り込む
スズキ(SUZUKI)(1)
ダイハツ(1)
トヨタ(3)
ホンダ(HONDA)(4)

USB/HDMI延長ケーブル クラウンシリーズ
Beat-Sonic¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷HDK08を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
USB電源ユニット
Beat-Sonic¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷シガーソケットに挿すだけ。急速充電対応のUSB電源。Type-C側30W、Type-A側18W 合計48Wの充電機能を装備セット内容UCH5本体/出力電圧(V)5~12入力電圧(V)12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×60×28消費電流(A)最大4.5内蔵ヒューズ6A入力端子シガープラグ出力端子USB Type-A 1個USB Type-C 1個
USB Type-C to Type-Aアダプター
Beat-Sonic¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷コンパクトなUSB-C to USB-A変換アダプターです。USB-A搭載の車でもUSB-Cの機器が接続できます。端子:USB Type-AオスーUSB Type-Cメス入力端子USB Type-C出力端子USB Type-Aデータ転送480Mbps
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥48,980~税込¥53,878~1台9日以内出荷付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)・距離0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能(本体保存)6内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)S/N比105dBスピーカー4chモードイコライザモード:パラメトリック・グラフィッククラスAB特性イコライザQ特性:0.3~50.0サンプルレートDSP動作:24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4適合Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15Wi-Fi接続なし動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド音量調節イコライザ調整幅:-15dB~+15dB対応ソフトウェア調整用:Sound Controller
ジムニー専用スタンドセット
Beat-Sonic¥13,980税込¥15,3781台9日以内出荷ジムニー/ジムニーシエラ専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。助手席乗降グリップにしっかり固定できます。メーカースズキ
フィット専用スタンドセット
Beat-Sonic¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷フィット専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。ホンダ フィット専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定メーカーホンダ
N-VAN専用スタンドセット
Beat-Sonic¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷N-VAN専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。N-VAN専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定メーカーホンダ
N-BOX専用スタンドセット
Beat-Sonic¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷N-BOX專用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。N-BOX專用設計なので、簡単取付け&しっかり固定メーカーホンダ
トランスデューサーラインケーブル TL-20B
Beat-Sonic¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷徹底した高品質。高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計。外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。外形寸法(mm)80×40×25周波数特性20~40000Hz±1dB以内最大入力(W)50出力端子金メッキRCAジャックケーブル長(cm)30出力レベル入力レベルに対して-3dB
ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター
Beat-Sonic¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に! トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる! ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。 これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります! 【AVXを取り付けるとできるようになること】 ・スマートフォンをミラーリングできる ・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる ・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる本体質量(g)150メーカートヨタ入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25接続端子RCA
カメラセレクター トヨタ ディスプレイオーディオ付車
Beat-Sonic¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書)適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
カメラセレクター
Beat-Sonic¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16質量(g)約55電源電圧(V)DC11~15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57消費電流(mA)50以下入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
オーディオリレーセレクター
Beat-Sonic¥19,980税込¥21,9781個欠品中2台のオーディオを自動切換えできます。ナビ・デッキのアンプリモートラインの信号でリレーを制御することにより、2台のオーディオの自動切替えができます。フロントとリア、各々右左合わせて4Chのスピーカー回路をリモート切替えしますので、純正のスピーカーはそのままでも、2台目のアンプ内蔵ナビ・デッキを取付けることができます。。大容量のオーディオまでカバー。大電流用ハイパワー高性能リレーを搭載。100W/Chアンプまで接続可能。。車載用として最適な基板。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。。簡単確実なスクリューレス端子台を採用。SK-20Aの音声の切替えは、デッキのON/OFFに連動して12V0Vが出力される「アンプリモート電源(REM)」によって行われます。アンプリモートの電源がない場合には、アクセサリー電源を分岐してON/OFFスイッチ(別売)を接続してください。セット内容SK-20A本体/電源ケーブル/ポジタップ(2個)/取扱説明書(保証書)質量(g)200電源(V)DC12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)94×62×35接続端子スクリューレス端子台接続台数スピーカー:フロント・リアの4ch、オーディオ:アンプ内蔵デッキ2台



























![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)