絞り込み
ブランド
  • Beat-Sonic
  • モノタロウ(700)
  • MAZDA(マツダ)(216,642)
  • トヨタ(140,146)
  • ミツビシ(138,071)
  • ニッサン(87,681)
  • ホンダ(45,392)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,127)
  • スズキ(21,191)
  • ダイハツ(16,063)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,004)
  • メディアカバーマーケット(1,655)
  • エスコ(1,037)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(834)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonic

    ドライブレコーダー専用スタンド

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    専用のドライブレコーダースタンドです。
  • プラグコネクターJ Beat-Sonic

    プラグコネクターJ

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    689税込758
    1袋(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
    用途プラグコネクターJタイプメス/メスタイプ
  • コードレール Beat-Sonic

    コードレール

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個(2本)
    当日出荷
    スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
    用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)寸法(cm)25
  • プラグコネクターP Beat-Sonic

    プラグコネクターP

    Beat-Sonic(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。オス/オスタイプ
    用途プラグコネクターPタイプオス/オスタイプ
  • 粘着ジェルシート Beat-Sonic

    粘着ジェルシート

    Beat-Sonic(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
    用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)外径(mm)68内径(mm)28適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
  • スタンド Beat-Sonic

    スタンド

    Beat-Sonic(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
    用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
  • 映像分配器 Beat-Sonic

    映像分配器

    Beat-Sonic
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1つの映像を分配!。映像出力付きのDVDプレーヤーなどの映像信号を複数のモニターに分配。ノイズフィルターで映像信号線のノイズを防止し、更に映像を高安定化!
    用途映像分配器
  • AUX入力アダプター Beat-Sonic

    AUX入力アダプター

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    映像入出力の際に必要となります。
    用途映像入力アダプター
  • HDMIケーブル Beat-Sonic

    HDMIケーブル

    Beat-Sonic
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピード HDMIケーブル。端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2M。フルハイビジョン対応 。4K/2K対応(4096×2160) 。イーサネット(HEC)対応 。3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) 。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
  • FM/AMロングポールアンテナ Beat-Sonic

    FM/AMロングポールアンテナ

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高感度、ロングポールアンテナ。純正ポールアンテナと比較してFPA2は山間部やビルの谷間でもFM-VICSの受信感度を向上。受信エラーが1/3に改善します。
    付属品スペーサー(1個)仕様FM/AM感度アップ/FM-VICS受信感度大幅向上/山間部やビルの谷間に強い/工具不要で取り付け簡単/外部突起規制に対応寸法(幅W×高さH)(mm)14×400受信周波数FM(76.0MHz-90.0MHz)AM(530KHz-1.710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル方式
  • 映像切替アダプター Beat-Sonic

    映像切替アダプター

    Beat-Sonic
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用。ノイズに強いアルミシールドケース採用
    セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1切替方式リレー制御電圧(V)リモート:DC12(DC10~14)端子形状RCAジャック×3消費電力(mW)リモートON時:500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56
  • バックカメラ 広角タイプ Beat-Sonic

    バックカメラ 広角タイプ

    Beat-Sonic
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ。高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
    仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態バックビュー防水性IP67画角[水平]約140度、[垂直]約105動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)1
  • インターフェイス Beat-Sonic

    インターフェイス

    Beat-Sonic
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    直接接続で高音質!インターフェースシリーズ
  • HDMI変換ケーブル Beat-Sonic

    HDMI変換ケーブル

    Beat-Sonic
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。
    仕様金メッキ採用長さ(cm)13材質(ケース)ABS樹脂HDMI規格1.4a入出力端子HDMI タイプA⇔Micro HDMI タイプD
  • ホルダー Beat-Sonic

    ホルダー

    Beat-Sonic(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
    用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
  • ナビ用配線コネクタ Beat-Sonic

    ナビ用配線コネクタ

    Beat-Sonic
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用。車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き
    用途ナビ用配線コネクター
  • CD/DVDプレイヤー Beat-Sonic

    CD/DVDプレイヤー

    Beat-Sonic
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
    仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス規格USB2.0電源電圧(V)5消費電流(A)最大1.5奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18USBケーブル(m)1.5適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)出力端子USB Type-Aオスケーブル長(cm)20入力コネクタUSB Type-Aメス
  • ホンダスピーカー出力取出しケーブル(24P) Beat-Sonic

    ホンダスピーカー出力取出しケーブル(24P)

    Beat-Sonic
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    本製品は、ホンダ純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!。チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
    配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
  • ミツビシスピーカー出力取出しケーブル(20P) Beat-Sonic

    ミツビシスピーカー出力取出しケーブル(20P)

    Beat-Sonic
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    本製品は、ミツビシ純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!。チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
    配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
  • HDMI/USBコネクター Beat-Sonic

    HDMI/USBコネクター

    Beat-Sonic
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身! あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。 市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。 薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応 前側からパネルに挿すだけで簡単固定 取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。 様々なタイプのスイッチホールをラインナップ 車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。 今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
    ケーブル長(m)約2
  • 重力式ホルダー Beat-Sonic

    重力式ホルダー

    Beat-Sonic
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    幅60-86MMのスマホに対応!。重力式だから片手で取り外し可能。充電ケーブルも挿したまま使用可能
    幅(mm)ホールド:60~86のスマホに対応厚さ(mm)ホールド:13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:91×99×31
  • ロッカースイッチ Beat-Sonic

    ロッカースイッチ

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!。ロッカースイッチ12V/24V対応
    用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール種類ロッカースイッチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32使用電源DC12-24V/6Aケーブル長(cm)約30
  • ホルダー Beat-Sonic

    ホルダー

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
  • テレビコントローラー ノンリセット式 LEXUS/トヨタ車用 Beat-Sonic

    テレビコントローラー ノンリセット式 LEXUS/トヨタ車用

    Beat-Sonic
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
    主な適合車種LS500/LS500H カローラ C-HRなど
  • スタンド Beat-Sonic

    スタンド

    Beat-Sonic
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
  • スズキ ジムニー/ジムニーシエラ専用(H30/7~)スタンド Beat-Sonic

    スズキ ジムニー/ジムニーシエラ専用(H30/7~)スタンド

    Beat-Sonic
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    新型ジムニー/新型ジムニーシエラ専用設計のスタンドです。助手席乗降グリップにしっかり固定できます。
    メーカースズキ適合車種スズキジムニー ジムニーシエラ専用(H30/7-)
  • サウンドアダプター フェアレディZ33 Beat-Sonic

    サウンドアダプター フェアレディZ33

    Beat-Sonic
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
    セット内容アダプター本体/6ピンカプラー/ウレタン(2)/保証書/取扱説明書適合車種フェアレディZ/フェアレディZロードスター(メーカーオプションナビ付車)、フェアレディZ (H14/7-H20/12)、フェアレディZロードスター (H15/10-H20/12)
  • サウンドアダプター Beat-Sonic

    サウンドアダプター

    Beat-Sonic
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
  • USB延長ケーブル埋込み型 Beat-Sonic

    USB延長ケーブル埋込み型

    Beat-Sonic
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
    セット内容本体/ベース×1/ネジ×2ケーブル長(m)約1寸法(Φ×mm)本体:26.5×28端子USB(メス)-USB(オス)
  • USB/HDMI延長ケーブル埋込み型 Beat-Sonic

    USB/HDMI延長ケーブル埋込み型

    Beat-Sonic
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブル
    セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ケーブル長(m)約1.9寸法(Φ×mm)本体:32.5×45端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
  • S660専用スタンドセット Beat-Sonic

    S660専用スタンドセット

    Beat-Sonic
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    S660用に専用設計したスタンドです。
    適合機種ホンダ S660用(H27/3~)メーカーホンダ
  • AVX用オプションスイッチ Beat-Sonic

    AVX用オプションスイッチ

    Beat-Sonic
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター トヨタ ディスプレイオーディオ外部入力アダプター専用 ステアリングスイッチの無いGRスポーツ系の車種や一部のディスプレイオーディオ付車にAVXシリーズが適合します。 AVXと本製品を併用することにより、AVX適合車種が拡充されます。 ステアリングに電話スイッチがない車両や電話 スイッチがAVX操作に使えない車両でも、オプションスイッチ操作でAVXの操作ができます。 TOYOTA車のスペアスイッチホールに装着するアタッチメントを付属しています。 スペアスイッチホールは、車種や場所により大きさが異なります。 3種類のうち、大きさの合うアタッチメントを使用してください。
    適合トヨタ ハリアー用質量(g)スイッチ本体:約20(アタッチメントを除く)、アタッチメント:(1)3/(2)2/(3)4ケーブル長(m)約1.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:8×14×18、アタッチメント:(1)25.3×23×23/(2)26.1×22.6×26.2/(3)27×22.5×33.3端子AVX接続用4ピンコネクター
  • ナビ用配線コネクター Beat-Sonic

    ナビ用配線コネクター

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
    用途ナビ用配線コネクター
  • トヨタ純正スピーカー取り出しケーブル Beat-Sonic

    トヨタ純正スピーカー取り出しケーブル

    Beat-Sonic
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ純正オーディオから又取りでスピーカー出力を取出す場合に使用するケーブルです。チューンナップウーファーやチューンナップトゥイーター、TOP-PANELなどを追加する場合に便利です。
    用途スピーカー出力取出しケーブル
  • トヨタ純正オーディオ延長ケーブル Beat-Sonic

    トヨタ純正オーディオ延長ケーブル

    Beat-Sonic
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ純正オーディオ 10ピン+6ピン用。車両側の純正配線を延長する場合に使用するケーブルです。
    用途オーディオ延長ケーブル
  • USB電源ユニット Beat-Sonic

    USB電源ユニット

    Beat-Sonic
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    シガーソケットに挿すだけ。急速充電対応のUSB電源。Type-C側30W、Type-A側18W 合計48Wの充電機能を装備
    セット内容UCH5本体/出力電圧(V)5~12入力電圧(V)12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×60×28消費電流(A)最大4.5内蔵ヒューズ6A入力端子シガープラグ出力端子USB Type-A 1個USB Type-C 1個
  • 純正オーディオ良音キット Beat-Sonic

    純正オーディオ良音キット

    Beat-Sonic
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    多様なメーカー車種へ対応できる汎用モデル。自由自在に音作りができる!。車両への接続はギボシ端子接続。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる
    仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12長さ(cm)車両接続用ハーネス:約20対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
  • 純正オーディオ良音キット Beat-Sonic

    純正オーディオ良音キット

    Beat-Sonic
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ/レクサス プレミアムサウンドシステム付車用(30ピン)。自由自在に音作りができる!。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる
    仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12長さ(cm)車両接続用ハーネス:約15対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
  • 純正オーディオ良音キット Beat-Sonic

    純正オーディオ良音キット

    Beat-Sonic
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    ハスラー 全方位モニター付メモリーナビゲーション(9インチ)〈6スピーカー〉。ハスラーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求ハスラーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
    仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
  • 純正オーディオ良音キット Beat-Sonic

    純正オーディオ良音キット

    Beat-Sonic
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    スバル レガシィ アウトバック センターインフォメーションディスプレイ(11.6インチ)&インフォテインメントシステム〈6スピーカー〉。レガシィ アウトバックの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。レガシィ アウトバックにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
    仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)