分配/配線コード :「ネス」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合メーカー」から絞り込む
スズキ(SUZUKI)(1)
ダイハツ(1)
トヨタ(3)
ホンダ(HONDA)(5)
N-VAN専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。N-VAN専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
メーカーホンダ
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

2台のオーディオを自動切換えできます。ナビ・デッキのアンプリモートラインの信号でリレーを制御することにより、2台のオーディオの自動切替えができます。フロントとリア、各々右左合わせて4Chのスピーカー回路をリモート切替えしますので、純正のスピーカーはそのままでも、2台目のアンプ内蔵ナビ・デッキを取付けることができます。。大容量のオーディオまでカバー。大電流用ハイパワー高性能リレーを搭載。100W/Chアンプまで接続可能。。車載用として最適な基板。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。。簡単確実なスクリューレス端子台を採用。SK-20Aの音声の切替えは、デッキのON/OFFに連動して12V0Vが出力される「アンプリモート電源(REM)」によって行われます。アンプリモートの電源がない場合には、アクセサリー電源を分岐してON/OFFスイッチ(別売)を接続してください。
セット内容SK-20A本体/電源ケーブル/ポジタップ(2個)/取扱説明書(保証書) 質量(g)200 電源(V)DC12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)94×62×35 接続端子スクリューレス端子台 接続台数スピーカー:フロント・リアの4ch、オーディオ:アンプ内蔵デッキ2台
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

トヨタ純正カプラーに対応した専用電源取出しケーブルです。最大6種類の電源が取出せます。
メーカートヨタ
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷

フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
電源電圧(V)DC11~15 入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2 出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1 消費電流(mA)50以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57 質量(g)約55 適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。ホンダ フィット専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
メーカーホンダ
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

純正カメラが市販ナビにつながる
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなUSB-C to USB-A変換アダプターです。USB-A搭載の車でもUSB-Cの機器が接続できます。端子:USB Type-AオスーUSB Type-Cメス
入力端子USB Type-C 出力端子USB Type-A データ転送480Mbps
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ジムニー/ジムニーシエラ専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。助手席乗降グリップにしっかり固定できます。
メーカースズキ
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷

N-BOX專用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。N-BOX專用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
メーカーホンダ
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に! トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる! ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。 これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります! 【AVXを取り付けるとできるようになること】 ・スマートフォンをミラーリングできる ・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる ・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる
本体質量(g)150 メーカートヨタ 入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25 接続端子RCA
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし 付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源(V)DC12(マイナスアース) コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2 対応OSWindows 7、8、10、11 出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B 周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)・距離0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001 周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz 最大出力45W x 4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能(本体保存)6 内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随) S/N比105dB スピーカー4ch モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック クラスAB 特性イコライザQ特性:0.3~50.0 サンプルレートDSP動作:24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4適合 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 Wi-Fi接続なし 動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 音量調節イコライザ調整幅:-15dB~+15dB 対応ソフトウェア調整用:Sound Controller
1台
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正デッキを取り外して市販デッキ(ナビ)を取り付けるキット
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

徹底した高品質。高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計。外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。
外形寸法(mm)80×40×25 周波数特性20~40000Hz±1dB以内 最大入力(W)50 出力端子金メッキRCAジャック ケーブル長(cm)30 出力レベル入力レベルに対して-3dB
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書) 適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シガーソケットに挿すだけ。急速充電対応のUSB電源。Type-C側30W、Type-A側18W 合計48Wの充電機能を装備
セット内容UCH5本体/ 出力電圧(V)5~12 入力電圧(V)12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×60×28 消費電流(A)最大4.5 内蔵ヒューズ6A 入力端子シガープラグ 出力端子USB Type-A 1個USB Type-C 1個
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

S660用に専用設計したスタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセットです。
メーカーホンダ
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷

クラウン220系バックガイドモニター付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。BVNS回路とBVSC回路を搭載。 カメラのノイズと映像の乱れを防止します。保護回路を搭載しているので、過酷な車載環境でも高い信頼性を確保します。
仕様適合条件:バックガイドモニター付車 セット内容CS8本体 24Pハーネス スイッチ(1.5m) 取扱説明書(保証書) 質量(g)55 電源電圧(V)DC11~15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57 消費電流(mA)50以下 入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2 適合車種クラウン220系(車両形式 ARS220/AZSH20/AZSH21/GWS224) 出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷