。・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。。・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。。・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。
仕様●入カインピーダンス(Ω):2~8●周波数特性(Hz):20~40000 土ldB以内
質量(g)(本体のみ)約110
外形寸法(mm)H28.0.0×W64×D47.0
ケーブル長(mm)スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280
定格入力(W)50×2
ケーブルサイズ(AWG)スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター ワイヤレスエディション、AT-HRD300です。・最大PCM32~96kHz/24bitに対応。ハイレゾ相当の高音質が聴けるLDACコーデックに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。1.5Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・スマートフォンやタブレットをBluetoothで接続することができます。・USBでの接続をしたい方はAT-HRD100をご利用ください。
仕様(マルチペアリング数)1台、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
質量(g)約90(本体のみ)
電源(V)DC12 (11.5~16)
周波数(kHz)(特性)20~40
消費電流(mA)最大約40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)
通信方法Bluetooth 標準規格Ver. 5.1 準拠
ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250
出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (1500mV) 角形光デジタル (32~96kHz、16~24bit) ×1
プロファイル対応Bluetooth:A2DPv1.3.2、AVRCPv1.6.2
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯(2.402~2.480)
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
。・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。。・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。。・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。
仕様●入カインピーダンス(Ω):2~8●周波数特性(Hz):20~40000 土1dB以内
質量(g)(本体のみ)約120
外形寸法(mm)H28.0×W71.0×D47.0
ケーブル長(mm)スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280
定格入力(W)50×2
ケーブルサイズ(AWG)スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
。・ライン/リモート出力のないヘッドユニットでも出力を可能にするコンバーターです。。・スピーカー出力を低損失でライン出力に変換。ACC電源を遅延させ、リモート出力の無いヘッドユニットからリモート出力が可能になります。。・音質を損なわない高音質設計となっており、堅牢なメタルボディながらコンパクトサイズで設置もスムーズに行えます。。・純正カーナビゲーションまたはライン出力のないヘッドユニットのスピーカー出力に接続することで、ライン出力に変換でき、さらにACC電源をリモート出力化させてパワーアンプやチューンナップウーファーを接続。ACC電源を遅延させることでシステムの電源を立ち上げる際に発生するポップノイズを抑えます。
仕様●ハイ/ローコンバーター側/ケーブルサイズ(AWG):スピーカー入力ケーブル 20・アースケーブル 18●ハイ/ローコンバーター側/ケーブル長(mm):スピーカー入力ケーブル 約280・アースケーブル 約280●ハイ/ローコンバーター側/入カインピーダンス(Ω):2~8●ハイ/ローコンバーター側/周波数特性(Hz):20~40,000 土ldB以内●ハイ/ローコンバーター側/定格入力(W):50×2●ポップノイズ抑制ユニット側/ケーブルサイズ(AWG):リモート入力ケーブル 18・リモート出力ケーブル 18・アースケーブル 18●ポップノイズ抑制ユニット側/ケーブル長(mm):リモート入力ケーブル 約280・リモート出力ケーブル 約280・アースケーブル 約280●ポップノイズ抑制ユニット側/外形寸法(突起部除く)(mm):H28.0×W80.0×D47.0●ポップノイズ抑制ユニット側/最大電流(mA):300●ポップノイズ抑制ユニット側/質量(本体のみ)(g):約142●ポップノイズ抑制ユニット側/遅延時間(秒):0~約7
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター、AT-HRD100です。・最大PCM32~192kHz/24bitのハイレゾ再生が可能。SAVITECH社製 BRAVO-HD SA9123LのUSB Audio ICでハイレゾに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。2.0Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・アシンクロナス方式に対応するUSB DAC を内蔵。スムーズなデータ交換が可能。・スマートフォンやタブレットを接続するためのUSBケーブルが付属しています。・Bluetoothでの接続をしたい方はワイヤレスエディション(AT-HRD300)をご利用ください。
付属品USB ケーブル (1.3m、USB Type-B/USB Type-C)
質量(g)約80(本体のみ)
電源(V)DC12 (11.5~16)
周波数特性20~80kHz (-3dB)
消費電流(mA)最大約85
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)
入力端子USB Type-B (32~192kHz、16~24bit) ×1
ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250
出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (2000mV) 角形光デジタル (32~192kHz、16~24bit) ×1
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。