絞り込み
適合メーカー
ピン数(ピン)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 分配/配線コード

374件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値3KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 360Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 360Ω

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)360
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 330kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 330kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値330KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3.3kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3.3kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値3.3KΩ
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 240kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 240kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値240KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 22kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 22kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値22KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 2.2kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 2.2kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値2.2KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値1KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1MΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1MΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 15kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 15kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値15KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 150kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 150kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値150KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10Ω

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)10
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値10KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 100Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 100Ω

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)100
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1.5kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1.5kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値1.5KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1.3kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1.3kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値1.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 43Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 43Ω

    アムトランス
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値43ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 2.2kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 2.2kΩ

    アムトランス
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値2.2KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 1kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 1kΩ

    アムトランス
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値1KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 15kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 15kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値15KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 100Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 100Ω

    アムトランス
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線・フェイスパネルセット ダイハツ ムーヴ(R.7.6~) 純正ナビ装着用アップグレードパック車用 2DIN (オーディオレス車含む) ENDY

    配線・フェイスパネルセット ダイハツ ムーヴ(R.7.6~) 純正ナビ装着用アップグレードパック車用 2DIN (オーディオレス車含む)

    ENDY
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    ダイハツ ムーヴ(R.7.6~)純正ナビ装着用アップグレードパック車(オーディオレス車含む)に市販のAVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して取り付けるために必要な配線コードやパネルなどすべて揃ったオールインワンキットです。 。ダイハツ車用2DINサイズ対応
    用途<適合車種 >。・ムーヴ(R.7.6~)。配線表示チューブ
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。
    用途ダイハツ ムーヴ用 純正ナビ装着アップグレードパック付車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けにセット内容ワイドパネル(L・R)各1個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(10P)1個、オーディオハーネス(6P)1個、車速配線カプラー(20P・24P)各1個、ビス ワイドパネル用4個、タッピング ワイドパネル用4個、タッピング ブラケット用2個型式LA850S/LA860S年式R7.6~
  • スピーカー信号取出しコネクター 三菱車用 ENDY

    スピーカー信号取出しコネクター 三菱車用

    ENDY
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。・バックアップ用電源。・アクセサリー電源
    用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(20ピン)
  • スピーカー信号取出しコネクター マツダ車用 ENDY

    スピーカー信号取出しコネクター マツダ車用

    ENDY
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。
    用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(16ピン)
  • スピーカー信号取出しコネクター トヨタ用 ENDY

    スピーカー信号取出しコネクター トヨタ用

    ENDY
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。
    用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(10ピン)
  • サブウーファー 増設用 信号取出しハーネス サイバーストーク

    サブウーファー 増設用 信号取出しハーネス

    サイバーストーク
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、AHJ302です。カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
    適合ハリアー(JBLシステム)、年式:R4/10~、型式:MXUA80/MXUA85セット内容トヨタ 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス
  • MATCH アダプターケーブル MATCH

    MATCH アダプターケーブル

    MATCH
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    MATCHのアダプターケーブル、PP-PAM80です。メルセデスベンツ 2017 MBUX 搭載車 対応です。車両とDSPの20ピンコネクターがダイレクト接続できます。該当するアダプターのコネクター形状が実車と合っているか必ず確認を願います。車名が本国と異なる場合がありますのでご注意ください。並行輸入車や特別仕様車、オプションのオーディオ搭載車などには適合ができない事があります。
  • MATCH アダプターケーブル MATCH

    MATCH アダプターケーブル

    MATCH
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    MATCHのアダプターケーブル、PP-PAM38です。トヨタ R1~ ディスプレイオーディオ車 対応です。車両とDSPの20ピンコネクターがダイレクト接続できます。ISOコネクターを各自動車メーカー別のコネクターに変換することができます。該当するアダプターのコネクター形状が実車と合っているか必ずご確認をお願いいたします。
  • アダプターケーブル MATCH

    アダプターケーブル

    MATCH
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    MATCHのアダプターケーブル、PP-PAM88です。BMW MINI 対応です。 車両とDSPの20ピンコネクターがダイレクト接続できます。該当するアダプターのコネクター形状が実車と合っているか必ず確認を願います。車名が本国と異なる場合がありますのでご注意ください。並行輸入車や特別仕様車、オプションのオーディオ搭載車などには適合ができない事があります。
  • USBタイプA-Cケーブル ALPINE

    USBタイプA-Cケーブル

    ALPINE
    3,798税込4,178
    1台
    7日以内出荷
    定格5V/3Aケーブル長(m)1
  • オーディオ八一ネス ミツビシ 14P アガタ

    オーディオ八一ネス ミツビシ 14P

    アガタ
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    純正14ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
    用途オーディオハーネス
  • オーディオ八一ネス ホンダ24P アガタ

    オーディオ八一ネス ホンダ24P

    アガタ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    純正24ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
    用途オーディオハーネス
  • オーディオ八一ネス ニッサン車速 12P アガタ

    オーディオ八一ネス ニッサン車速 12P

    アガタ
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    純正12ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。
    用途オーディオハーネス
  • オーディオ八一ネス ニッサン 20P アガタ

    オーディオ八一ネス ニッサン 20P

    アガタ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    純正20ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
    用途オーディオハーネス
  • オーディオ八一ネス スバル14P アガタ

    オーディオ八一ネス スバル14P

    アガタ
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    純正14ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
    用途オーディオハーネス
  • USB電源ユニット Beat-Sonic

    USB電源ユニット

    Beat-Sonic
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    シガーソケットに挿すだけ。急速充電対応のUSB電源。Type-C側30W、Type-A側18W 合計48Wの充電機能を装備
    セット内容UCH5本体/出力電圧(V)5~12入力電圧(V)12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×60×28消費電流(A)最大4.5内蔵ヒューズ6A入力端子シガープラグ出力端子USB Type-A 1個USB Type-C 1個
  • USB Type-C to Type-Aアダプター Beat-Sonic

    USB Type-C to Type-Aアダプター

    Beat-Sonic
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトなUSB-C to USB-A変換アダプターです。USB-A搭載の車でもUSB-Cの機器が接続できます。端子:USB Type-AオスーUSB Type-Cメス
    入力端子USB Type-C出力端子USB Type-Aデータ転送480Mbps
  • スペーシア/スペーシアカスタム/スペーシアギア用9インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス

    スペーシア/スペーシアカスタム/スペーシアギア用9インチカーナビゲーション用インストレーションセット

    カナテクス
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    8インチ窓口付車(オーディオレス車)に、市販の9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
    適合車種スペーシア:R5/11~現在・MK54S,MK94S・8インチ窓口付車(オーディオレス車)、スペーシアカスタム:R5/11~現在・MK54S,MK94S・8インチ窓口付車(オーディオレス車)、スペーシアギア:R6/9~現在・MK54S,MK94S・8インチ窓口付車(オーディオレス車)構成部品パネル(ピアノブラック)、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(5P)、その他適合メーカースズキ
  • ジムニー/ジムニーシエラ専用パーフェクトフィットBIG DA取付けリプレイスキット ALPINE

    ジムニー/ジムニーシエラ専用パーフェクトフィットBIG DA取付けリプレイスキット

    ALPINE
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    DAF9Zを通常の取付けキットで装着されている方に向けてパーフェクトフィット取付けにリプレイスできるキットです。
    セット内容専用パネル×1・取付ブラケット(L・R)×1・なべタッピングねじ(Φ3×8)×4・サラネジ(M2.6×8)×4・クッションテープ(600mm)×1・取付説明書一式×各1適合車種ジムニー・ジムニーシエラ/2018年(H30)7月~現在/JB64・JB74
分配/配線コード