絞り込み
適合メーカー
ピン数(ピン)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分配・ハーネスコードは、AV・電装品の取付の際に、電源線や信号線を一緒に配線できるようにまとめられたコード類です。狭い車では電装品に対し効率よく配線するために、配線を集合させる方法をとります。車種別・機種別に配線の分岐が違いますので注意が必要です。
362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
  • USB電源ポート エーモン

    USB電源ポート

    エーモン(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
    用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
  • オーディオハーネス エーモン

    オーディオハーネス

    エーモン(63件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
    用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • リレー付電源ケーブル エーモン

    リレー付電源ケーブル

    エーモン(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)コード長さ(m)3消費電流(A)30ケーブルAV3.0sq・AV0.5sq
  • トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131 槌屋ヤック

    トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131

    槌屋ヤック(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
    仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電ブラック許容電流(A)(最大出力)4.8適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
  • USB電源ポート エーモン

    USB電源ポート

    エーモン(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
    付属品防塵キャップセット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚径(Φmm)6(クワ型端子)コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5V出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)消費電流(A)1.5(出力最大時)使用可能温度範囲-10~40℃適合車種DC12V車専用太さ(sq)0.5(コード)
  • 車速配線カプラー エーモン

    車速配線カプラー

    エーモン(18件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
    用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
  • トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]

    トラック汎用・オーディオハーネス18P

    BRIDGE[自動車用品]
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
    用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
  • GPSプレート アークヒル

    GPSプレート

    アークヒル(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
    仕様裏面両面テープサイズ(mm)63×63
  • ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用 ENDY

    ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
    用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
  • ビニールチューブ FUJIX(フジックス)

    ビニールチューブ

    FUJIX(フジックス)
    1,298税込1,428
    1本(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配線の保護に材質PVC使用温度範囲(℃)-20~60肉厚0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル

    AM/FM/VICSラジオブースター

    アークヒル(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
    消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
  • ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)

    ステアリングリモコンハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    パイオニア用、ホンダ・スズキ・三菱車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
    用途ホンダ・スズキ・三菱車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用仕様ギボシタイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型2極メーカーホンダ・スズキ・三菱
  • オーディオ・逆ハーネス RIZDE

    オーディオ・逆ハーネス

    RIZDE(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    マツダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途マツダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ24Pハーネスメーカーマツダピン数(ピン)24P再生紙使用マーク適合
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ホンダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途ホンダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ24Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)24P再生紙使用マーク適合
  • ピンプラグ分配コード ENDY

    ピンプラグ分配コード

    ENDY
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
    仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステアリングリモコン対応オーディオハーネス Breezy

    ステアリングリモコン対応オーディオハーネス

    Breezy
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステアリングリモコン対応のオーディオ接続ハーネスです。
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ20Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)20P適合車種Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~)再生紙使用マーク適合
  • オーディオ八一ネス トラック 18P アガタ

    オーディオ八一ネス トラック 18P

    アガタ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    純正18ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。ステリモ対応
    用途オーディオハーネス
  • ハイ/ローコンバーター audio-technica

    ハイ/ローコンバーター

    audio-technica
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    。・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。。・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。。・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。
    仕様●入カインピーダンス(Ω):2~8●周波数特性(Hz):20~40000 土ldB以内質量(g)(本体のみ)約110外形寸法(mm)H28.0.0×W64×D47.0ケーブル長(mm)スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280定格入力(W)50×2ケーブルサイズ(AWG)スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18
  • カーコンポ接続コネクター ホンダ車用 ENDY

    カーコンポ接続コネクター ホンダ車用

    ENDY
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホンダ車 新タイプ24ピンに対応。市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。<適合車種>。N-ONE JG3/JG4(R4.8~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。N-ONE JF5/JF6(R5.10~)。ステアリングリモコン配線は非対応です。純正ステアリングリモコン対応仕様。24ピン
    用途配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。・オーディオハーネス(24ピン)メーカーホンダ車用ピン数(ピン)24
  • カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック)

    カーオーディオ/ナビ 取付キット

    NAVIC(ナヴィック)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車速配線カプラー エーモン

    車速配線カプラー

    エーモン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    日産車へ市販のカーナビゲーションの取り付けに。車両純正コネクターから車速信号・バック信号・パーキングブレーキ信号・ACC電源が簡単に取り出せる
  • ハイセンコード ホワイト SAPI

    ハイセンコード ホワイト

    SAPI(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホワイト長さ(m)約30
  • ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)

    ステアリングリモコンハーネス

    NAVC(ナビック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
    タイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタメーカートヨタ再生紙使用マーク適合
  • 車速用ハーネス NAVC(ナビック)

    車速用ハーネス

    NAVC(ナビック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    トヨタ・スズキ車(5P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
    用途トヨタ車・スズキ車(5P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用タイプ5Pハーネスメーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5P再生紙使用マーク適合
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    三菱車(14P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途三菱車(14P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ14Pハーネスメーカー三菱ピン数(ピン)14P再生紙使用マーク適合
  • フェイスパネル日産用 2DIN ENDY

    フェイスパネル日産用 2DIN

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
    用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時にタイプ2DINワイド仕様車メーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨタワイドパネル エーモン

    トヨタワイドパネル

    エーモン(7件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途トヨタワイドデッキスペースに市販のオーディオデッキを隙間なく取り付けができます。セット内容[本体]L・R各1個、[ビス](5Φ×10mm)4本、[タッピング](5Φ×10mm)4本材質[本体]ABS、[ビス]鋼(ユニクロメッキ)、[タッピング]鋼(ユニクロメッキ)
  • オーディオ八一ネス エルフ汎用 16P アガタ

    オーディオ八一ネス エルフ汎用 16P

    アガタ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    純正16ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。
    用途オーディオハーネス適合エルフ汎用 16P
  • ミニ平型ヒューズ PEC

    ミニ平型ヒューズ

    PEC
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
    用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
  • オーディオパネル NAVC(ナビック)

    オーディオパネル

    NAVC(ナビック)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    日産車、200m幅の車両に180mmのナビゲーションをお取付けする場合に必要なサイドパネルです
    用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用タイプ日産車用ワイドパネルメーカー日産車種汎用
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    日産車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    メーカー日産ピン数(ピン)20P
  • 取付キット ENDY

    取付キット

    ENDY
    4,898税込5,388
    1セット
    6日以内出荷
  • ラジオジャック変換コード アークヒル

    ラジオジャック変換コード

    アークヒル(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ラジオジャックを3.5mm端子へ変換。
  • サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス サイバーストーク

    サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス

    サイバーストーク
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (スズキ 純正オーディオ24ピン用)、SZ24です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。
    適合車種アルト (RS含む) 年式:R3/12~ 型式:HA37S/HA97Sエブリイ ワゴン 年式:R4/4~ 型式:DA17Wスイフト 年式:R5/12~ 型式:ZCDDS/ZCEDS/ZDDDS/ZDEDSスペーシア 年式:H29/12~R5/11 型式:MK33V/MK53Sスペーシアカスタム 年式:R5/11~ 型式:MK54S/MK94Sソリオ/ソリオバンディット 年式:R2/12~ 型式:MA27S/MA37S/MA47Sハスラー 年式:R2/1~ 型式:MR52S/MR92Sアルトラパン/アルトラパンショコラ 年式:R4/6~ 型式:HE33SワゴンR(スティングレー/カスタムZ/スマイル) 年式:R4/8~ 型式:MH35S/MH55S/MH85S/MH95S
分配/配線コード