絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(1)
  • JTC(8)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • 清和工業(3)
  • FUJIX(フジックス)(3)
  • 信和自動車工業(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • Modes(2)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • 東洋技研(1)
  • MTA(1)
  • マルエム(自動車用品)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線止め金具 エーモン配線止め金具エーモン(50件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
配線止め金具ミニ エーモン配線止め金具ミニエーモン(4件のレビュー)
299税込329
1袋(15個)ほか
当日出荷
目立たず便利なミニサイズ 両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに寸法(mm)15.5×8
配線チューブ エーモン配線チューブエーモン(42件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
ステンレス配線止め金具 エーモンステンレス配線止め金具エーモン(2件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)ほか
当日出荷
両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに使用温度範囲(℃)-30~150
配線チューブホルダ エーモン配線チューブホルダエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
防水収縮チューブ エーモン防水収縮チューブエーモン(12件のレビュー)
279税込307
1セット(4本)
当日出荷
端子接続部の防水処理に最適UL規格(UL224)認定品ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用温度範囲(℃)-45~125
ステンレス配線止め金具ミニ エーモンステンレス配線止め金具ミニエーモン(1件のレビュー)
349税込384
1袋(15個)
当日出荷
目立たない黒色 両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに寸法(mm)15.5×8使用温度範囲(℃)-30~150
収縮チューブ エーモン収縮チューブエーモン(13件のレビュー)
219税込241
1パック(7本)ほか
当日出荷
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃材質難燃性ポリオレフィン
配線クリップミニ エーモン配線クリップミニエーモン(1件のレビュー)
399税込439
1袋(15個)
当日出荷
樹脂製なのでコードを傷つけない 電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持
用途ポータブルナビ・レーダー探知機・ドライブレコーダーなどの配線の固定に材質樹脂寸法(mm)12×10
ダブルコードクリップ エーモンダブルコードクリップエーモン
399税込439
1袋(15個)
当日出荷
樹脂製なのでコードを傷つけない 電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持 ダブルコード用
用途テレビアンテナコードなどのダブルコードの車内配線固定に材質樹脂寸法(mm)15×11
配線止めテープ エーモン配線止めテープエーモン
299税込329
1個
当日出荷
用途配線コードの固定に
配線止めマウント(貼り付け用) エーモン配線止めマウント(貼り付け用)エーモン(1件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント 糊残りしない 振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
仕様両面テープ付き適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下耐熱温度(℃)-20~110難燃性UL94V-2
配線モール エーモン配線モールエーモン
999税込1,099
1個
当日出荷
貼り付けるだけ。 目立たないカラー。 専用両面テープ付。
用途フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる幅(mm)約12厚さ(mm)1高さ(mm)6全長(m)約2テープ長さ(m)約1(付属専用両面テープ/×2本)
配線チューブ エーモン配線チューブエーモン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
配線コードの結束・保護に軽量・フレキシブル配線コードを収納しやすいスリット加工
チューブ長さ(m)50
配線バンド(ロック式) エーモン配線バンド(ロック式)エーモン(2件のレビュー)
189税込208
1パック(15本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。
用途コードなどの結束に材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~105
配線保護スリーブ エーモン配線保護スリーブエーモン
649税込714
1本
当日出荷
配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
長さ(m)約1.5スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5使用可能温度範囲-70℃~125℃
収縮チューブ エーモン収縮チューブエーモン
399税込439
1パック(1本)
当日出荷
コードの絶縁・保護に ドライヤーの熱(60℃~100℃)で50%収縮!
内径(Φmm)3長さ(m)2使用可能温度範囲-45~125℃
配線チューブ(箱タイプ) エーモン配線チューブ(箱タイプ)エーモン
4,598税込5,058
1本(50m)
3日以内出荷
取り出しに便利な箱型パッケージ。
長さ(m)50耐熱温度(℃)-40~105
コイル型配線バンド エーモンコイル型配線バンドエーモン(2件のレビュー)
199税込219
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
結束するコードの形状にフレキシブルに対応。コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。
用途コードの結束・保護に
自動車用結束材