絞り込み
ブランド
- エーモン
- JTC(7)
- 日立オートパーツ&サービス(4)
- 清和工業(3)
- FUJIX(フジックス)(3)
- 信和自動車工業(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- Modes(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 東洋技研(1)
- MTA(1)
- マルエム(自動車用品)(1)

ステンレス配線止め金具
エーモン(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(5個)ほか当日出荷両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに使用温度範囲(℃)-30~150
配線チューブ
エーモン(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
防水収縮チューブ
エーモン(12件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(4本)当日出荷端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用温度範囲(℃)-45~125
ステンレス配線止め金具ミニ
エーモン(2件のレビュー)¥319税込¥3511袋(15個)当日出荷目立たない黒色 両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに寸法(mm)15.5×8使用温度範囲(℃)-30~150
収縮チューブ
エーモン(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(7本)ほか当日出荷UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)用途コードの絶縁・結束に材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃
配線止めマウント(貼り付け用)
エーモン(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント 糊残りしない 振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい仕様両面テープ付き適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下耐熱温度(℃)-20~110難燃性UL94V-2
配線モール
エーモン¥999税込¥1,0991個当日出荷貼り付けるだけ。 目立たないカラー。 専用両面テープ付。用途フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる幅(mm)約12厚さ(mm)1高さ(mm)6全長(m)約2テープ長さ(m)約1(付属専用両面テープ/×2本)
配線バンド(ロック式)
エーモン(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(15本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。用途コードなどの結束に材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~105
ダブルコードクリップ
エーモン¥399税込¥4391袋(15個)当日出荷樹脂製なのでコードを傷つけない 電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持 ダブルコード用用途テレビアンテナコードなどのダブルコードの車内配線固定に材質樹脂寸法(mm)15×11
配線保護スリーブ
エーモン¥649税込¥7141本当日出荷配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心長さ(m)約1.5スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5使用可能温度範囲-70℃~125℃






























![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)