カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エーモン
- モノタロウ(1)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(106)
- JTC(97)
- カナテクス(94)
- ENDY(84)
- NAVC(ナビック)(65)
- Bullcon(61)
- audio-technica(59)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(26)
- ALPINE(26)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- Modes(20)
- YEC(19)
- 清和工業(17)
- ブランドをもっと見る
特価

ギボシ端子
エーモン(93件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ギボシ端子スリーブ
エーモン(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(100個)当日出荷ギボシ端子スリーブの100個入りセット。用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
リレー
エーモン(34件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
超強力両面テープ(車外用)強力固定用
エーモン(19件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻(2m)当日出荷特殊基材が被着体にかかる応力を分散。最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・FRP・硬質塩化ビニール・ガラス用途スポイラー・バンパーなどの取り付けに形状巻き色ホワイトテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
配線ガイド
エーモン(102件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
超強力両面テープ(透明)
エーモン(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1巻(2m)当日出荷透明で接合部が目立たない。耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス用途バイザー・クリアパーツなどの取り付けに形状巻き色透明テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~200℃
プッシュスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
取付金具(90°曲)
エーモン(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
カプラー(ロック付)
エーモン(50件のレビュー)¥269~税込¥296~1セットほか当日出荷コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ステンレス配線止め金具
エーモン(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(5個)ほか当日出荷両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに使用温度範囲(℃)-30~150
低背ヒューズ電源
エーモン(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
超強力両面テープ(車内用)
エーモン(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニール・アクリル・PC(ポリカーボネイト・ABS樹脂・硬質塩化ビニール用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。形状巻き色ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14
ロッカスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品-色ブラックタイプ非照光種類ロッカースイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)1~4発光色-使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
ビニールテープ
エーモン¥349税込¥3841個当日出荷絶縁性・耐候性に優れたビニールテープ JIS C 2336規格品用途ハーネスやコードの結束・絶縁保護に色赤/黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2
はがせるシリコン接着剤
エーモン(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キレイにはがせる粘着剤。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)などのプラスチックもOK。凸凹面につかえる。【効果的に接着できる素材】。金属・プラスチック・FRP・木(シミが残る可能性があります)。【接着が難しい箇所/素材】。フッ素系の素材・塗装面・皮革・ガラス・紙・モルタル・タイル。内容量:20g用途フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定に色透明使用温度範囲(℃)-10~85主成分変成シリコン樹脂
配線チューブ
エーモン(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
ミニ平型ヒューズ電源
エーモン(33件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
トグルスイッチ on-off
エーモン(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷シンプルなON-OFFスイッチです。用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
平型ヒューズホルダー
エーモン¥499~税込¥549~1個当日出荷薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい用途電装品取り付け時の電装品保護に
ミニ平型ヒューズホルダー
エーモン¥499~税込¥549~1個当日出荷薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい用途電装品取り付け時の電装品保護に
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)
エーモン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)材質本体/ABSコード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
防水ギボシ端子セット
エーモン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(5セット)当日出荷スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。用途車外での確実な配線接続に。セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水防水性IPX3相当
強力両面テープ(ゴム用)
エーモン(5件のレビュー)¥359税込¥3951巻(2m)当日出荷ゴムと金属・樹脂パーツの取付に。【効果的に接着できる素材】。アルミニウム・ステンレス・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル用途ゴムモール・ウエザーストリップなどの取り付けに形状巻き色ブラックサイズ10mm×2mテープ幅(mm)10テープ長さ(m)2使用可能温度範囲0~80℃



















































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)