絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(19)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • 清和工業(3)
  • FUJIX(フジックス)(3)
  • 信和自動車工業(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • Modes(2)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • 東洋技研(1)
  • MTA(1)
  • マルエム(自動車用品)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイストチューブ JTC

    ツイストチューブ

    JTC(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1m)
    当日出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セットほか
    当日出荷から31日以内出荷
    用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮グリップカバー JTC

    熱収縮グリップカバー

    JTC
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
    全長(mm)200使用温度範囲-55℃~105℃適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストチューブ 8mm  (30m) 箱入り JTC

    ツイストチューブ 8mm (30m) 箱入り

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます
    用途サイズ:適用外径~8mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/30m (カット無し)となります。(箱付き)
  • ツイストチューブ 16mm  (15m) 箱入り JTC

    ツイストチューブ 16mm (15m) 箱入り

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます
    用途サイズ:適用外径~16mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/15m (カット無し)となります。(箱付き)
  • ツイストチューブ 13mm  (22m) 箱入り JTC

    ツイストチューブ 13mm (22m) 箱入り

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます
    用途サイズ:適用外径~13mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/22m(カット無し)となります。(箱付き)
  • ツイストチューブ 8mm (0.8m) JTC

    ツイストチューブ 8mm (0.8m)

    JTC
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
    用途耐熱温度:-50~150度長さ(m)0.8サイズ(mm)保護する配線の適用外径~8
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    JTC5919 単品補充分
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC2034N用 単品100本入り
    使用温度範囲(℃)55~125収縮温度70℃
  • 結束バンド JTC

    結束バンド

    JTC
    1,298税込1,428
    1袋(100本)ほか
    5日以内出荷
  • コルゲートチューブ JTC

    コルゲートチューブ

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用結束材