絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(111)
  • エーモン(205)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](148)
  • エスコ(131)
  • Beat-Sonic(107)
  • カナテクス(96)
  • ENDY(86)
  • Bullcon(69)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • audio-technica(63)
  • 日立オートパーツ&サービス(53)
  • EATON(イートン)(51)
  • Meltec(大自工業)(43)
  • 清和工業(34)
  • LiTime(34)
  • カーメイト(33)
  • アムトランス(32)
  • TRUSCO(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用ヒューズセット JTC

    自動車用ヒューズセット

    JTC(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズセット JTC

    自動車用ヒューズセット

    JTC(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC(1件のレビュー)
    5,688税込6,257
    1セット
    当日出荷
    ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
    セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個許容電流(A)各50RoHS指令(10物質対応)対応使用可能電圧(V)DC12・24
  • ツイストチューブ JTC

    ツイストチューブ

    JTC(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1m)
    当日出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    629税込692
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 15A 10個入
    電流(A)15
  • 低背ヒューズ JTC

    低背ヒューズ

    JTC
    759税込835
    1個
    当日出荷
    JTC2043・JTC2044用 15A 5個入り
    電流(A)15
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セットほか
    当日出荷から31日以内出荷
    用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    619税込681
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 10A 10個入
    電流(A)10
  • バッテリー比重計 JTC

    バッテリー比重計

    JTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ JTC

    低背ヒューズ

    JTC
    759税込835
    1個
    当日出荷
    JTC2043・JTC2044用 10A 5個入り
    電流(A)10
  • バッテリーバックアップ JTC

    バッテリーバックアップ

    JTC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
    セット内容本体 1個9V用配線 1本12V用配線(ワニ口)1本9V電池1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 8A 10個入
    電流(A)8
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    619税込681
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 30A 10個入
    電流(A)30
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 25A 10個入
    電流(A)25
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 16A 10個入
    電流(A)16
  • メス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • ハーネス通し JTC

    ハーネス通し

    JTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
    ワイヤー長(mm)730/1500太さ(mm)10(ワイヤー先端)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    619税込681
    1袋(10個)
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 20A 10個入
    電流(A)20
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    649税込714
    1個
    当日出荷
    JTC2024・JTC2044用 15A 10個入
    電流(A)15
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 20A 10個入
    電流(A)20
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 5A 10個入
    電流(A)5
  • メス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    メス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • メス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.35~0.5mm2

    JTC
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
  • 熱収縮グリップカバー JTC

    熱収縮グリップカバー

    JTC
    3,298税込3,628
    1セット
    欠品中
    グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
    全長(mm)200使用温度範囲-55℃~105℃適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ミニヒューズセット JTC

    自動車用ミニヒューズセット

    JTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    609税込670
    1個
    当日出荷
    JTC2024・JTC2044用 10A 10個入
    電流(A)10
  • オス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    オス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCIMCB用 15A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 30A 10個入
    電流(A)30
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    369税込406
    1個
    当日出荷
    JTC2025用 10A 10個入
    全長(mm)32電流(A)10太さ(mm)6.5
  • デジタルバッテリーテスター JTC

    デジタルバッテリーテスター

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
    幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
  • オス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    オス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • オス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC

    オス端子適用電線0.35~0.5mm2

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
  • 防水栓 JTC

    防水栓

    JTC
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2025用ヒューズプーラー JTC

    2025用ヒューズプーラー

    JTC(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーミニブースター JTC

    スーパーミニブースター

    JTC
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    小型軽量 廉価タイプ!! オート充電ストップ機能付き 内臓バッテリー:DC12V×20Ah クランキング電流:496ccA ピーク電流:1800A LEDライト付き 補修バッテリー無し
    寸法(mm)225×175×160定格電圧(V)DC12本体質量(kg)6.8バッテリー容量(Ah)20
  • ハウジング6極F(メス端子用) JTC

    ハウジング6極F(メス端子用)

    JTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング6極M(オス端子用) JTC

    ハウジング6極M(オス端子用)

    JTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング4極F(メス端子用) JTC

    ハウジング4極F(メス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    欠品中
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング4極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング4極M(オス端子用) JTC

    ハウジング4極M(オス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    欠品中
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング4極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー・電装