絞り込み
太さ(sq)
- 0.21(1)
- 0.5(4)
- 1.25(2)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(3)
グレー(2)
パープル(2)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(7)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(5)
許容電流(A)
- 12
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 11(2)
- 11.6(1)
- 15(6)
- 16(6)
- 16.6(1)
- 21(8)
- 27(2)
- 28(2)
- 37(2)
- 38(2)
- 51(2)
- 67(2)
- 121(1)
- 132(1)
- 168(1)
- 許容電流(A)をもっと見る
ケーブル長(m)
- 10~50未満(2)
- 100以上(6)
芯数(C)
- 7(1)
- 16(1)
- 20(3)
- 50(2)
使用可能電力
- 252W(1)
- 504W(1)
252W・504W
ブランド
- 清和工業(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- 矢崎総業(2)
- エスコ(1)
- JTC(1)
清和工業・BRIDGE[自動車用品]・矢崎総業・エスコ・JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥5,590~税込¥6,149~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VFFコード(器具用ビニール平型平行線)
清和工業(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。長さ(m)100芯径(mm)0.18
自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,150税込¥2,3651本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541175-230124-02.jpg)
自動車用薄肉低電圧線
BRIDGE[自動車用品]¥8,998税込¥9,8981巻(100m)7日以内出荷自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541166-230124-02.jpg)
自動車用薄肉低電圧線
BRIDGE[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881巻(100m)7日以内出荷自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。用途自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線色橙/白ライン長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5










![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541175-230124-02.jpg)
![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541166-230124-02.jpg)

![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品] 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)