絞り込み
太さ(sq)
- 0.5(6)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(2)
グレー(1)
パープル(1)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(5)
許容電流(A)
- 5(2)
- 12(3)
- 240(1)
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(2)
- 50~100未満(1)
- 100以上(5)
芯数(C)
- 20
- 1(2)
- 7(6)
- 11(4)
- 12(3)
- 16(5)
- 18(1)
- 19(3)
- 26(3)
- 27(1)
- 30(8)
- 36(1)
- 37(1)
- 41(2)
- 50(8)
- 84(2)
- 126(1)
- 127(1)
- 189(1)
- 252(1)
- 芯数(C)をもっと見る
使用可能電力
- 60W以下(1)
- 120W以下(1)
60W以下・120W以下
ブランド
- モノタロウ(1)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- エーモン(1)
- 清和工業(3)
モノタロウ・BRIDGE[自動車用品]・エーモン・清和工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応






配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用





+3
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。


AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VFFコード(器具用ビニール平型平行線)
清和工業(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(100m)当日出荷器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。長さ(m)100芯径(mm)0.18![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541166-230124-02.jpg)
自動車用薄肉低電圧線
BRIDGE[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881巻(100m)欠品中自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。用途自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線色橙/白ライン長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541175-230124-02.jpg)
自動車用薄肉低電圧線
BRIDGE[自動車用品]¥8,998税込¥9,8981巻(100m)7日以内出荷自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5









![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541166-230124-02.jpg)
![自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541175-230124-02.jpg)

![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品] 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926669-260824-02.jpg)





![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)