絞り込み
太さ(sq)
許容電流(A)
芯数(C)
使用可能電力
30W以下・60W以下・70W以下・80W以下・82W以下・120W以下・140W以下・160W以下・164W以下・165W以下・200W以下・252W・280W以下・400W以下・504W
ブランド
- モノタロウ(5)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- エスコ(11)
- 矢崎総業(10)
- エーモン(6)
- 清和工業(6)
- BRIDGE[自動車用品](4)
- Meltec(大自工業)(3)
- JTC(2)
- Pro-Auto(2)
- 信和自動車工業(2)
- 住友電装(1)
- audio-technica(1)
- SMT(1)
モノタロウ・REX(レックス)[自動車用品]・エスコ・矢崎総業・エーモン・清和工業・BRIDGE[自動車用品]・Meltec(大自工業)・JTC・Pro-Auto・信和自動車工業・住友電装・audio-technica・SMT

配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線ガイド
エーモン(102件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
配線コード 5m巻
(123件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(5m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥5,590~税込¥6,149~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(3.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VFFコード(器具用ビニール平型平行線)
清和工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)当日出荷器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。長さ(m)100芯径(mm)0.18
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)
清和工業(7件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
大容量電源取出しコード
エーモン(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニールコード長さ(m)6使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下太さ(sq)AV5.00
ワイヤーインストーラー
SMT(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!色ブラック
自動車配線ダブルコード(平行線)
Meltec(大自工業)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線
矢崎総業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入RoHS指令(10物質対応)対応
配線ガイド
エーモン¥739税込¥8131個当日出荷サビにくいステンレス製 太さの違うコードでもしっかりホールドできる専用設計用途エンジンルームから車内へのコードの引き込みに。カーペット下など狭い場所でのコードの引き込みに。ゴムブッシュ・グロメットからの引き込みに材質ステンレス
配線通しドライバー
(17件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。全長(mm)約214質量(g)85軸長(mm)100材質(軸)S45C材質(クリップ)PP+TPRパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6販売区分業務用
自動車配線シングルコード(AVコード)
Meltec(大自工業)¥3,500~税込¥3,850~1巻(30m)当日出荷主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
AVS配線コード 100m巻
住友電装¥7,898~税込¥8,688~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-72![ダブルコード BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743284-170313-02.jpg)
ダブルコード
BRIDGE[自動車用品]¥16,980~税込¥18,678~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷電力電装品に適した自動車用配線コード材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)RoHS指令(10物質対応)対応
純正交換用アースケーブル
エーモン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。用途劣化した純正アースケーブルの交換に。適合8851、8852専用コード長さ(m)600対応DC12V車専用/1240W端子径(mm)(丸型)Φ8
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥979税込¥1,0771パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
配線インストーラーセット
Pro-Auto¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷配線インストーラー2本組セット。バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。セット内容WIS-730・WIS-1500質量(g)33
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
Meltec(大自工業)¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線
矢崎総業(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881巻当日出荷線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
AEX電線
清和工業¥1,398~税込¥1,538~1巻6日以内出荷エンジンルームやバッテリー周辺など、高温になる場所の配線に最適です。耐熱温度120℃と一般的なAV電線より耐熱性・耐久性に優れており、過酷な環境での長期間使用でも劣化しにくいのが特徴です。芯数7/36/0.26太さ(sq)15
自動車用コード (CAVS)
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌々日出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。CAVS線。導体 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629mm2、外径:約0.9mm、0.0327Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)175全長(m)25許容電流(A)11公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.6被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS)
エスコ¥4,840税込¥5,3241本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
24ゲージ4芯シグナルケーブル
audio-technica¥6,898税込¥7,5881巻(60m)8日以内出荷・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60





























![ダブルコード BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743284-170313-02.jpg)








![ケーブルガイド BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166353-190701-02.jpg)






![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品] 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926660-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926608-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926748-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926669-260824-02.jpg)




![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)