絞り込み
太さ(sq)
許容電流(A)
芯数(C)
使用可能電力
30W以下・60W以下・70W以下・80W以下・82W以下・120W以下・140W以下・160W以下・164W以下・165W以下・200W以下・252W・280W以下・400W以下・504W
ブランド
モノタロウ・REX(レックス)[自動車用品]・エスコ・矢崎総業・エーモン・清和工業・BRIDGE[自動車用品]・Meltec(大自工業)・JTC・Pro-Auto・信和自動車工業・住友電装・audio-technica・SMT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用コード (CAVS) エスコ

    自動車用コード (CAVS)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1本
    翌々日出荷
    CAVS線。撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。導体 素線:7本、形状:円形圧縮 計算断面積:0.3718mm2、外径:約0.7mm、最大導体抵抗:0.0502Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)125長さ(m)25許容電流(A)8公称断面積(mm2)0.3絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.4被覆材ビニール(PVC)
  • 24ゲージ4芯シグナルケーブル audio-technica

    24ゲージ4芯シグナルケーブル

    audio-technica
    6,898税込7,588
    1巻(60m)
    8日以内出荷
    ・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。
    長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60
  • TVコード(自動車用塩化ビニールシース付低圧電線)シングル 信和自動車工業

    TVコード(自動車用塩化ビニールシース付低圧電線)シングル

    信和自動車工業
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
    許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1太さ(mm)0.85
  • 配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 黒

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 黄

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 青

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 赤

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 50m 白

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 黒

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 黄

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 青

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 赤

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]

    配線コードAV0.85sq 100m 白

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷
    自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:41本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:3.297mm2、外径:約2.4mm、最大導体抵抗:0.00559Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)945長さ(m)25許容電流(A)37公称断面積(mm2)3絶縁体標準厚さ(mm)0.6定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)3.6被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:1.287mm2、外径:約1.5mm、最大導体抵抗:0.0143Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)405許容電流(A)21公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.5被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線 計算断面積:0.8494mm2、外径:約1.2mm、最大導体抵抗:0.0220Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)288長さ(m)25許容電流(A)15公称断面積(mm2)0.85絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.2被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード エスコ

    自動車用コード

    エスコ
    20,700税込22,770
    1巻
    翌々日出荷
    AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:3.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約290W DC24V:約580W。
    許容電流(A)37仕上外径(mm)3.9
  • 自動車用コード エスコ

    自動車用コード

    エスコ
    15,900税込17,490
    1巻
    翌々日出荷
    AV線。ビニール被覆。JIS C3406の準拠品。公称断面積×長さ:2.0mm2×100m、使用可能電力(目安) DC12V:約240W DC24V:約480W。
    許容電流(A)26仕上外径(mm)3.2
  • 自動車用コード エスコ

    自動車用コード

    エスコ
    14,900税込16,390
    1巻
    翌々日出荷
    VAV線(自動車用透明二重被覆電線)。自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線。
    長さ(m)100
  • 自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]

    自動車用薄肉低電圧線

    BRIDGE[自動車用品]
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
  • 自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]

    自動車用薄肉低電圧線

    BRIDGE[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線橙/白ライン長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
  • AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線) 清和工業

    AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)

    清和工業
    11,900税込13,090
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
    長さ(m)200
  • AVコード(自動車用低圧電線)シングル 信和自動車工業

    AVコード(自動車用低圧電線)シングル

    信和自動車工業
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1
  • 配線インストーラー730mm REX(レックス)[自動車用品]

    配線インストーラー730mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。
    用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール
  • 配線インストーラー2本セット(730mm・1500mm) REX(レックス)[自動車用品]

    配線インストーラー2本セット(730mm・1500mm)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,398税込3,738
    1セット(2種類)
    3日以内出荷
    適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。
    用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール
  • 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]

    配線インストーラー1500mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。
    用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール
自動車用電線/コード
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
2ページ目: 自動車用電線/コード 【通販モノタロウ】 AV取付用品:自動車用品