絞り込み
太さ(sq)
許容電流(A)
芯数(C)
使用可能電力
30W以下・60W以下・70W以下・80W以下・82W以下・120W以下・140W以下・160W以下・164W以下・165W以下・200W以下・252W・280W以下・400W以下・504W
ブランド
矢崎総業・エーモン・清和工業・BRIDGE[自動車用品]・Meltec(大自工業)・REX(レックス)[自動車用品]・JTC・Pro-Auto・信和自動車工業・住友電装・audio-technica・SMT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    369税込406
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • ダブルコード エーモン

    ダブルコード

    エーモン(10件のレビュー)
    589税込648
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
  • 配線ガイド エーモン

    配線ガイド

    エーモン(102件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
    用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(3.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷
    絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
  • VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業

    VFFコード(器具用ビニール平型平行線)

    清和工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    当日出荷
    器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
    長さ(m)100芯径(mm)0.18
  • VAVコード(自動車用透明二重被覆電線) 清和工業

    VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)

    清和工業(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
  • 大容量電源取出しコード エーモン

    大容量電源取出しコード

    エーモン(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
    用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニールコード長さ(m)6使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下太さ(sq)AV5.00
  • ワイヤーインストーラー SMT

    ワイヤーインストーラー

    SMT(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
    ブラック
  • 自動車用ダブル電線 矢崎総業

    自動車用ダブル電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    黒/赤長さ(m)100芯径(mm)0.18
  • 自動車配線ダブルコード(平行線) Meltec(大自工業)

    自動車配線ダブルコード(平行線)

    Meltec(大自工業)
    2,398税込2,638
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
    使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
  • 自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用圧縮導体薄肉低圧電線

    矢崎総業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線インストーラー Pro-Auto

    配線インストーラー

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷
    バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
  • 配線ガイド エーモン

    配線ガイド

    エーモン
    739税込813
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製 太さの違うコードでもしっかりホールドできる専用設計
    用途エンジンルームから車内へのコードの引き込みに。カーペット下など狭い場所でのコードの引き込みに。ゴムブッシュ・グロメットからの引き込みに材質ステンレス
  • 自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)

    自動車配線シングルコード(AVコード)

    Meltec(大自工業)
    3,500税込3,850
    1巻(30m)
    当日出荷
    主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
    長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    7,898税込8,688
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
  • ダブルコード BRIDGE[自動車用品]

    ダブルコード

    BRIDGE[自動車用品]
    16,980税込18,678
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電力電装品に適した自動車用配線コード
    材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正交換用アースケーブル エーモン

    純正交換用アースケーブル

    エーモン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
    用途劣化した純正アースケーブルの交換に。適合8851、8852専用コード長さ(m)600対応DC12V車専用/1240W端子径(mm)(丸型)Φ8
  • ハーネス通し JTC

    ハーネス通し

    JTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
    ワイヤー長(mm)730/1500太さ(mm)10(ワイヤー先端)RoHS指令(10物質対応)対応
  • yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
    用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
  • 配線インストーラーセット Pro-Auto

    配線インストーラーセット

    Pro-Auto
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    配線インストーラー2本組セット。バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
    セット内容WIS-730・WIS-1500質量(g)33
  • 自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード) Meltec(大自工業)

    自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)

    Meltec(大自工業)
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
    長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
  • 自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 矢崎総業

    自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線

    矢崎総業(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1巻
    当日出荷
    線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
    長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
  • ケーブルガイド BRIDGE[自動車用品]

    ケーブルガイド

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1本(1個)
    当日出荷
    用途ケーブルの引き込み作業に全長(cm)50
  • AEX電線 清和工業

    AEX電線

    清和工業
    1,398税込1,538
    1巻
    6日以内出荷
    エンジンルームやバッテリー周辺など、高温になる場所の配線に最適です。耐熱温度120℃と一般的なAV電線より耐熱性・耐久性に優れており、過酷な環境での長期間使用でも劣化しにくいのが特徴です。
    芯数7/36/0.26太さ(sq)15
  • 24ゲージ4芯シグナルケーブル audio-technica

    24ゲージ4芯シグナルケーブル

    audio-technica
    6,898税込7,588
    1巻(60m)
    8日以内出荷
    ・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。
    長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60
  • 配線コード JTC

    配線コード

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全長(m)30使用可能電力12V-約252W、24V-約504WRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]

    自動車用薄肉低電圧線

    BRIDGE[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1巻(100m)
    欠品中
    自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線橙/白ライン長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
  • TVコード(自動車用塩化ビニールシース付低圧電線)シングル 信和自動車工業

    TVコード(自動車用塩化ビニールシース付低圧電線)シングル

    信和自動車工業
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
    許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1太さ(mm)0.85
  • 自動車用ヘビーデューティ型EB用低圧電線 矢崎総業

    自動車用ヘビーデューティ型EB用低圧電線

    矢崎総業
    90,980税込100,078
    1巻
    23日以内出荷から26日以内出荷
    黒/赤長さ(m)50芯数19
  • 自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]

    自動車用薄肉低電圧線

    BRIDGE[自動車用品]
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5
  • AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線) 清和工業

    AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)

    清和工業
    11,900税込13,090
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
    長さ(m)200
  • AVコード(自動車用低圧電線)シングル 信和自動車工業

    AVコード(自動車用低圧電線)シングル

    信和自動車工業
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1
  • 配線インストーラー730mm REX(レックス)[自動車用品]

    配線インストーラー730mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。
    用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール
  • 配線インストーラー2本セット(730mm・1500mm) REX(レックス)[自動車用品]

    配線インストーラー2本セット(730mm・1500mm)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,398税込3,738
    1セット(2種類)
    3日以内出荷
    適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。
    用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール
  • 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]

    配線インストーラー1500mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。
    用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール
自動車用電線/コード