カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 自動車用電線/コード
- 車用シングルコード(9)
- 自動車用電線/コード
- AV取付用品
- バッテリー・電装
- 自動車用品
絞り込み
太さ(sq)
ケーブル長(m)
自動車用電線/コード :「AV1.25」の検索結果

AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥8,690~税込¥9,559~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)
清和工業(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
自動車配線シングルコード(AVコード)
Meltec(大自工業)¥4,798税込¥5,2781巻(30m)当日出荷主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線
矢崎総業(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881巻当日出荷線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
Meltec(大自工業)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
AVコード(自動車用低圧電線)シングル
信和自動車工業¥19,980税込¥21,9781巻(200m)翌々日出荷用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用1巻長さ(m)200芯数1許容電流(A)16
AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)
清和工業¥17,980税込¥19,7781巻(200m)5日以内出荷自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。長さ(m)200