カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 自動車用電線/コード
- 車用シングルコード(4)
- 自動車用電線/コード
- AV取付用品
- バッテリー・電装
- 自動車用品
絞り込み
ケーブル長(m)
太さ(sq)
自動車用電線/コード :「AVS0.5」の検索結果

AVS配線コード 100m巻
住友電装¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80