商品豆知識
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16
全長(mm)290
質量(kg)1.64
アズワン品番64-2236-27
アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
ステアリング部のロックリングを容易にはずすためにロックプレートを押し下げる工具です。
仕様【アダプター2種】インチサイズ用、ミリサイズ用
エスコ品番EA514BM
材質スチール
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様アーム深さ:299mm
全長(mm)325
質量(kg)3.6
サイズ8"
引張強度8t
最大径(Φmm)200
アズワン品番64-7907-89
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 操縦
- 動力伝達
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。