2ページ目: 自動車用カプラ

119件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • ワイヤシール 矢崎総業

    ワイヤシール

    矢崎総業(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング(FRY) 日立オートパーツ&サービス

    防水ハウジング(FRY)

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    仕様リテーナ付(オス・メス共用)材質PBT色黒
  • OBDⅡカプラー・コネクターカバー 住友電装

    OBDⅡカプラー・コネクターカバー

    住友電装(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。
    用途OBDⅡからの情報の取り出しに色黒寸法H(mm)19.4寸法D(mm)40寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーシール・防水コネクター MTA

    スーパーシール・防水コネクター

    MTA(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)
    当日出荷
    純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
    用途ワンタッチの電線の接続材質PA66色黒使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下適合電線0.35~2.5sq
  • カンタン接続分岐コネクター エーモン

    カンタン接続分岐コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット
    当日出荷
    カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
    コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • 平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]

    平型端子110型カプラー&端子セット

    BRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
    用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
  • ワイヤーシール MTA

    ワイヤーシール

    MTA
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)
    当日出荷
    スーパーシール専用
    用途ワンタッチの電線の接続材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]

    バルブ用カプラー(補修用)

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    バルブの熱により消耗し変形、カプラーや配線が燃えてた際の交換用。
  • 補修用カプラー POLARG

    補修用カプラー

    POLARG(12件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
  • ターミナル(FRY) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRY)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRY)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~0.85
  • メス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • ゴム栓(FRY) 日立オートパーツ&サービス

    ゴム栓(FRY)

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRY)用材質シリコンゴム色黒色寸法L(mm)8.10適合電線(mm2)0.3~0.85寸法W(Φmm)5.90アズワン品番64-9723-41組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRY-101・FRY-102
  • 110差込型端子 日立オートパーツ&サービス

    110差込型端子

    日立オートパーツ&サービス(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅適合電線(mm2)0.5~1.25
  • 平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]

    平型端子250型カプラー

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    当日出荷
    平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。サイズ平型端子250型極数1極
  • ヘッドライトハーネス 日立オートパーツ&サービス

    ヘッドライトハーネス

    日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(3本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • メス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    メス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • オス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTC

    オス端子適用電線1.5~2.5mm2

    JTC
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
  • 防水栓 JTC

    防水栓

    JTC
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミー栓 住友電装

    ダミー栓

    住友電装(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBR色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニカプラーセット BRIDGE[自動車用品]

    ミニカプラーセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
    用途LED等電装品の中継に。セット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下適合電線0.2~0.3sq
  • メス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.35~0.5mm2

    JTC
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
  • ハウジング端子 AMP

    ハウジング端子

    AMP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング6極F(メス端子用) JTC

    ハウジング6極F(メス端子用)

    JTC
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング6極M(オス端子用) JTC

    ハウジング6極M(オス端子用)

    JTC
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    オス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • オス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC

    オス端子適用電線0.35~0.5mm2

    JTC
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
  • ダミー栓 矢崎総業

    ダミー栓

    矢崎総業
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBR色緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング AMP

    防水ハウジング

    AMP
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング4極M(オス端子用) JTC

    ハウジング4極M(オス端子用)

    JTC
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング4極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング2極F(メス端子用) JTC

    ハウジング2極F(メス端子用)

    JTC
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング 三菱電機

    防水ハウジング

    三菱電機
    ¥899~税込¥989~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング端子 三菱電機

    ハウジング端子

    三菱電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.5~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤシール AMP

    ワイヤシール

    AMP
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBR色灰適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル(FRM) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRM)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~0.85
  • ゴム栓(FRM) 日立オートパーツ&サービス

    ゴム栓(FRM)

    日立オートパーツ&サービス
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(50個)
    当日出荷
    0.5~0.85sq用。色:緑
    色緑色寸法L(mm)6.80適合電線(mm2)0.5~0.85寸法W(Φmm)5.00アズワン品番64-9723-30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101・FRM-102
  • 防水コネクタ 6極メス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 6極メス ピン付

    GB[制御機器]
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数6極適合電線0.3~0.5sq
  • 防水コネクタ 1極メス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 1極メス ピン付

    GB[制御機器]
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数1極適合電線0.3~0.5sq
  • 防水コネクタ 1極オス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 1極オス ピン付

    GB[制御機器]
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(オス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数1極適合電線0.3~0.5sq
  • ハウジング5極F(メス端子用) JTC

    ハウジング5極F(メス端子用)

    JTC
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング5極M(オス端子用) JTC

    ハウジング5極M(オス端子用)

    JTC
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用カプラ