14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル&ツールセット(検電テスター付) エーモン

    ターミナル&ツールセット(検電テスター付)

    エーモン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
    セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個目盛20cm(目安)
  • ターミナル&ツールセット エーモン

    ターミナル&ツールセット

    エーモン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
    セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個目盛15cm(目安)
  • 電装ターミナルキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装ターミナルキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,498税込9,348
    1セット(15点)
    当日出荷
    使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパーセット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個全長(mm)235(電装圧着工具)質量(g)900適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5セット数15適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
  • アースポイント増設ターミナル エーモン

    アースポイント増設ターミナル

    エーモン(9件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
    仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
  • ターミナルセット エーモン

    ターミナルセット

    エーモン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
    用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット目盛15cm(目安)
  • ギボシ端子セット JTC

    ギボシ端子セット

    JTC
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス・真鍮全長(mm)85質量(g)24先端内径(mm)Φ2.7先端長(mm)12先端外径(Φmm)3.2
  • Φ2.5x1.9mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ2.5x1.9mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ1.9先端長(mm)21先端外径(Φmm)2.5
  • 自動車用ターミナルキット (Bタイプ) エスコ

    自動車用ターミナルキット (Bタイプ)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ギボシ形プラグ0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・110差込形プラグ0.5~1.25mm2用(20個)・110差込形ソケット0.5~1.25mm2用(20個)・250差込形プラグ0.5~2.0mm2用(20個)・250差込形ソケット0.5~2.0mm2用(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)(20個)・110シェルセット(4極)(2組)・250シェルセット(2極)(1組)・スプライス1.25~2.0mm2(20個)・圧着工具(全長210mm)。
    能力ビスカッター:M3・M4・M5ケース寸法(mm)260×145×27(H)材質(ケース)プラスチック圧着範囲(mm2)1.25・2.0・5.5能力(mm2)皮むき:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5総質量(kg)0.55
  • Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス・真鍮全長(mm)85質量(g)24先端内径(mm)Φ2.4先端長(mm)12先端外径(Φmm)2.9
  • Φ3.6x3.1mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ3.6x3.1mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ3.1先端長(mm)21先端外径(Φmm)3.6
  • Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.7先端長(mm)21先端外径(Φmm)3.2
  • Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.4
  • Φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.1先端長(mm)21
車用ターミナルセット