絞り込み
材質
- SUS316(1)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(3)
- クロロプレンゴム(CR)(4)
- ゴム(4)
- シリコン(3)
- スチール(1)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- フッ素ゴム(2)
- 二トリルゴム(NBR)(1)
- 塩ビ(PVC)(13)
- 天然ゴム(NR)(7)
長さ(mm)
- 20000
- 50(435)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,869)
- 150(495)
- 160(413)
- 180(423)
- 200(1,862)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,074)
- 350(434)
- 400(1,442)
- 450(474)
- 500(1,607)
- 600(1,104)
- 700(1,026)
- 800(997)
- 900(1,011)
- 1000(1,657)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- ノーブランド(8)
- ジーエルサイエンス(8)
- 協和産業[マット](8)
- エスコ(3)
- 光(3)
- アキレス(2)
- コクゴ(2)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 三友(1)
- 十川ゴム(1)
- 永興化成(1)
- 中川ケミカル(1)
- WARLON(1)
- ノブカワ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(20m)当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
ツヤマット
永興化成(31件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷から3日以内出荷ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。材質軟質塩化ビニール幅(mm)915厚さ(mm)1.5色緑
溝ゴム
光(35件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷用途ガラス、アクリル等の破損防止に。材質EPDMゴム幅(mm)4.3厚さ(mm)8スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
平板マット ツヤマット PVC製
(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)915厚さ(mm)1.5色(表)緑、(裏)黒
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
シリコンゴムひも
ノーブランド(16件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から8日以内出荷長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐
ノーブランド(13件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から15日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙
ノーブランド(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から13日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
SUS316チューブ コイル 1/8×2.17
ジーエルサイエンス¥38,680税込¥42,5481本当日出荷から3日以内出荷材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙
ノーブランド(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ角紐
ビニールマット B山 PVC製
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は凸凹形状でクッション性があります。日本製。用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)915厚さ(mm)1.5質量(kg)25色(表)緑、(裏)黒タイプ縦筋長さ(m)20筋方向長手20m方向
天然ゴムシート NR
十川ゴム¥63,980~税込¥70,378~1巻3日以内出荷天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴムシート長巻
WAKI(和気産業)¥8,698~税込¥9,568~1巻翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。![ピラマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541335-190418-02.jpg)
ピラマット
協和産業[マット]¥36,980~税込¥40,678~1本(20m)3日以内出荷PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20![平板マット(艶マット) 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40662083-190408-02.jpg)
平板マット(艶マット)
協和産業[マット]¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
フッ素スポンジ丸紐・黒
ノーブランド¥69,980~税込¥76,978~1本当日出荷から11日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。材質フッ素色黒タイプ丸紐
フッ素スポンジ角紐・黒
ノーブランド(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1本当日出荷から20日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
ゴムシート ロール
WAKI(和気産業)¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷耐摩耗性と弾力に優れています。用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。付属品+BK30トラスコ品番836-3080材質天然ゴム(NR)幅(mm)200厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
ハルワーロン
WARLON¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。 和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。 様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。 加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください) 施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。 国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354 名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。)幅(mm)1000厚さ(mm)0.13
セイデンクリスタルフィルム
アキレス¥98,980税込¥108,8781巻(20m)7日以内出荷優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。![サークルマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541493-190418-02.jpg)
サークルマット
協和産業[マット]¥62,980税込¥69,2781本(20m)3日以内出荷PVC(塩ビ)サークルマットは円形の突起があるため滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.4質量(kg)33長さ(m)20
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1巻翌々日出荷特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
NOCS Tuffcal 半透明色 S7440CM スペアミント1010mmX20m
中川ケミカル¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷屋外耐候性に優れた装飾用シートです。用途屋外での電飾看板、電飾装飾などに。材質塩化ビニル系樹脂質量(kg)6色スペアミント長さ(m)20シート幅(mm)1010粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
セイデンFフィルム
アキレス¥95,980税込¥105,5781巻(20m)7日以内出荷優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。幅(mm)1370
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
























![ピラマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541335-190418-02.jpg)
![平板マット(艶マット) 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40662083-190408-02.jpg)






![サークルマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541493-190418-02.jpg)