素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。
でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。
※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具
材質パルプ+オレフィン系複合繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。
長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。
薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度HS-70
RoHS指令(10物質対応)対応
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
番手#20
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度!
特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。
※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具
材質パルプ+オレフィン系複合繊維
長さ(m)30
幅(mm)955
柄無地
紫外線遮断率(%)82
光線透過率(%)46.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
エスコ品番EA952AC-85
線径(Φmm)0.91
1個
特価
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
エスコ品番EA952AC-84
線径(Φmm)0.91
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素
色黒
タイプ丸紐
軽量で耐衝撃、耐寒性に優れた長尺管です。
用途屋外(山間地等の)給水
材質高密度ポリエチレン製
自由にカットできます。
用途気密・防振・緩衝材に。
材質/仕上EPDM
色黒
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
エスコ品番EA952AB-12
線径(Φmm)0.85
1個
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに。
長さ(m)30
光の反射を抑えて見た目スッキリ。夏の強い日差しでもまぶしさを低減。通気性が良い18メッシュ、防虫性が高い20/18メッシュの2種類の網目をご用意。塗装による網目の目詰まり無し。製網後に塗装していますので、網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定。通常のステンレス防虫網に比べて線径が細くカット作業が容易。はがれにくい粉体塗装。押さえゴムで止める際も、「塗装はがれ」がほとんどありません。ブラシで洗っても大丈夫
材質SUS304
長さ(m)30
粘着付タイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)
寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
仕様ビニールコーティング金網
寸法(mm)(番手×目合)#16×26
質量(kg)19
番手#16
アズワン品番64-7966-85
目合い(mm)26
1巻
¥38,900
税込¥42,790
当日出荷
仕様ビニールコーティング金網
寸法(mm)(番手×目合)#20×40
質量(kg)5
番手#20
アズワン品番64-7966-82
目合い(mm)40
1巻
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1370
定尺(m)30
種類バイオピュア
1巻(30m)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1370
定尺(m)30
種類BK
1巻(30m)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム
一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム
平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。
日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)1370
エスコ品番EA952AC-75
線径(Φmm)0.91
1個
¥35,800
税込¥39,380
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-74
線径(Φmm)0.91
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。