絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(95)
  • (1)
材質
  • SUS303(27)
  • SUS304(27)
  • シリコン(1)
  • (31)
  • 黄銅(真鍮)(10)
長さ(mm)
  • 75
  • 50(437)
  • 60(416)
  • 80(415)
  • 100(1,973)
  • 150(498)
  • 160(413)
  • 180(424)
  • 200(1,958)
  • 250(517)
  • 300(2,189)
  • 350(435)
  • 400(1,449)
  • 450(477)
  • 500(1,722)
  • 600(1,113)
  • 700(1,028)
  • 800(1,001)
  • 900(1,022)
  • 1000(1,808)
  • 2000(424)
サービス分類
  • オーダー・加工(95)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.0mm ノーブランド【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.0mmノーブランド
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ9mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ9mmノーブランド(1件のレビュー)
2,888税込3,177
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)9納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)12参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS304プライムプレート6Fノーブランド
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mmノーブランド
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mmノーブランド
3,398税込3,738
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mmノーブランド
3,398税込3,738
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mmノーブランド
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm ノーブランド【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mmノーブランド
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm ノーブランド【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mmノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mmノーブランド
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm ノーブランド【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mmノーブランド
4,788税込5,267
1枚
5日以内出荷
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm ノーブランド【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mmノーブランド
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.0mm ノーブランド【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.0mmノーブランド
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ24mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ24mmノーブランド(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)24納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)27参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ14mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ14mmノーブランド
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)14納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)17参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS304プライムプレート6Fノーブランド
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS304プライムプレート6Fノーブランド
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS304プライムプレート6Fノーブランド(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS304プライムプレート6Fノーブランド
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1
【オーダー】SUS303プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS303プライムプレート6Fノーブランド
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷
S・Pの添加により被削性がよい。
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
シリコンスポンジ 接着テープ付 光シリコンスポンジ 接着テープ付
2,398税込2,638
1箱(5パック×2枚)
4日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れています。
用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。トラスコ品番820-1074材質シリコンスポンジ長さ(mm)75幅(mm)75厚さ(mm)1.5グレー
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mmノーブランド
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mmノーブランド
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mmノーブランド
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mmノーブランド
3,398税込3,738
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mmノーブランド
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm ノーブランド【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mmノーブランド
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mmノーブランド
5,698税込6,268
1枚
5日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mmノーブランド
5,688税込6,257
1枚
5日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mmノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mmノーブランド
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mmノーブランド
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mmノーブランド
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mmノーブランド
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mmノーブランド
3,398税込3,738
1枚
5日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mmノーブランド
3,398税込3,738
1枚
5日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm ノーブランド【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mmノーブランド
7,388税込8,127
1枚
5日以内出荷
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm ノーブランド【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mmノーブランド
7,388税込8,127
1枚
5日以内出荷
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm ノーブランド【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mmノーブランド
6,488税込7,137
1枚
5日以内出荷
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mm ノーブランド【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mmノーブランド
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)