絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(2)
  • タイガースポリマー(19)
  • 十川ゴム(17)
  • RS PRO(16)
  • アキツ(12)
  • オーサカゴム(1)
  • 共ショウ(1)
材質
  • クロロプレンゴム(CR)(3)
  • フッ素ゴム(2)
  • 二トリルゴム(NBR)(2)
  • 快削黄銅(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 1000(1)
  • 2000(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ゴムシート ノーブランドフッ素ゴムシートノーブランド
799税込879
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
フッ素ゴムシート ノーブランドフッ素ゴムシートノーブランド(14件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド【オーダー】CRゴム45° 黒ノーブランド
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH0160(JISK6380該当番号)硬さタイプA 44(43)引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)切断時伸(%)440圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム80° 黒 ノーブランド【オーダー】CRゴム80° 黒ノーブランド
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・3・5・6材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH8320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 81(78)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)切断時伸(%)390圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム90° 黒 ノーブランド【オーダー】CRゴム90° 黒ノーブランド
1,036税込1,140
1枚
3日以内出荷
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)2・3・5材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH9320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 91(88)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)切断時伸(%)190圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NBRゴム50° 黒 ノーブランド【オーダー】NBRゴム50° 黒ノーブランド
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質アクリロニトリルブタジエンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BGH5361(JISK6380該当番号)硬さタイプA 51(50)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)切断時伸(%)550圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド【オーダー】NBRゴム90° 黒ノーブランド(1件のレビュー)
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質アクリロニトリルブタジエンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
快削黄銅(真鍮)丸棒 ノーブランド快削黄銅(真鍮)丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら