素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

1個
9,230 税込10,153
翌日出荷


材質ABS 寸法(mm)220×25×420 ホワイト アズワン品番64-2282-94 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
3,120 税込3,432
3日以内出荷

材質ABS 寸法(mm)220×25×360 ホワイト アズワン品番64-2282-93 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷

材質ABS 寸法(mm)180×25×260 ホワイト アズワン品番64-2282-91 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
1,760 税込1,936
3日以内出荷

材質ABS 寸法(mm)180×25×260 ベージュ アズワン品番64-2282-71 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)250×25×200 ホワイト アズワン品番64-2282-85 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
1,850 税込2,035
3日以内出荷

材質ABS 寸法(mm)220×25×490 ベージュ アズワン品番64-2282-75 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)220×25×420 ベージュ アズワン品番64-2282-74 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)220×25×360 ベージュ アズワン品番64-2282-73 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷









1個
320 税込352
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷


1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷



ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン 材質ポリメチル・メタクリル 全長(m)1
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1組(10本)
20,300 税込22,330
翌日出荷


『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります