EPDMゴムスポンジ角紐共ショウ翌々日出荷
EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。
用途扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等仕様独立発泡、密度(Mg/m3):0.25材質EPDM色黒硬さ(測定値)18°伸び(%)300引張強度(MPa)0.71RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
亜鉛引平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥43,978¥39,980