素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
アルミ等辺アングル 15X15X1.0アルインコ3日以内出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番435-1634材質アルミ(A6063S-T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000色ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)15横(mm)15
端面保護材 粘着付 軟質Uカバー光モール3日以内出荷から4日以内出荷
Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。
用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2
アルミ等辺アングル 15X15X1.0アルインコ当日出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト幅(mm)15厚さ(mm)1全長(mm)2000縦(mm)15横(mm)15
アルミ等辺アングルアルインコ当日出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-5202材質アルミ(A6063S T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000色ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)12横(mm)12
二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーI 定尺品高砂鐵工翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)2000幅(mm)1000高さ(mm)凸:2.5硬さ(HB)240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品パンフレット(0.98MB)熱伝導率(W/m/℃)16
二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品高砂鐵工翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)2000幅(mm)1000高さ(mm)凸:0.8硬さ(HB)240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品パンフレット(0.98MB)熱伝導率(W/m/℃)16
アルミフラットバーアルインコ(1件のレビュー)翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。トラスコ品番124-3638質量(kg)0.36アズワン品番64-5013-62つや無し
アルミ角パイプアルインコ翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5色ブラック表面処理B1アルマイト
アルミモール平角棒アルインコ当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミモールアングルアルインコ翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
アルミチャンネルアルインコ(4件のレビュー)翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
アルミフラットバーアルインコ(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ丸パイプアルインコ(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
作業マットWAKI(和気産業)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
安心の日本製!耐候性、耐久性が高い。歩行や荷物運搬、一輪車、台車の移動がスムーズに行えます。片面にイボがあり、スベリ止め効果がある。
用途農地や農作業の際、ぬかるみにゴムシートを敷いて作業効率を上げる用途に。厚さ(mm)5長さ(mm)2000
アルミ不等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R2付V溝1本付アルインコ(1件のレビュー)3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に1本付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ不等辺アングル 10×20×1.5アルインコ当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)幅(mm)20表面処理B1アルマイト
アルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
アルミフラットバー 50×3.0アルインコ当日出荷から3日以内出荷
用途見切り
端の目隠し
ブレス
カットして補強金具や止め金具として使用できます。質量(kg)0.8
オプシーラー OP-130(テープ無し)サンペルカ(1件のレビュー)22日以内出荷
合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。
柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め幅(mm)1000長さ(mm)2000材質合成ゴム(EPDM)仕様半連続気泡体グレードOP-130色黒伸び(%)205引張強度(MPa)0.10RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4見掛密度(kg/m3)80
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
銅丸棒光税込¥241~¥219~
金属丸棒アズワン税込¥164~¥149~
ポリカシートアイリスオーヤマ税込¥13,178~¥11,980~
ネオロン紐ニューストロング販売税込¥2,088¥1,898