素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインシンターP型焼結ベント
重力・低圧鋳造用ベント、及び、射出成型・ダイカスト用ベントとして幅広くご愛用頂いております。 ガス抜き性も良く、目詰り等による交換も簡単にできます。 焼結ベントを使用すると良品の取出しが容易にできることから成形生産性の向上に威力を発揮します。 また、通し孔を利用したエアー・オイルフィルターとしてのご使用や、 熱伝導性の高さから熱交換機能としての可能性もあります。 【選定について】 重力・低圧鋳造はAタイプ。射出成型・ダイカストはBタイプを推奨しております。 圧力が高くなると目詰りの原因となる為、高圧の場合は小さい孔径のベントがお勧めです。
全長(mm)10 取付け方法焼結ベントを埋め込む穴は、外径実測寸法より0.01~0.03mm小さい穴径にして圧入してください。圧入時は樹脂製か木製のハンマーを使用し、焼結ベントの孔面を直接叩くことは避けて、金属板などをあてて埋め込んでください。 関連資料取扱い説明書(0.4MB) 取扱説明書(0.45MB)
1セット(20個)ほか
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります