素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「ゴム板 厚さ」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
特価
本日12月3日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
こんなお得な商品も!
耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質SBR
色緑
硬さ67
耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)420
引張強度(MPa)7
低温脆化温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)20
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
いわゆる一般的なゴム
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)
材質天然ゴム
使用温度範囲(℃)-30~70
材質は天然ゴムです。パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。
トラスコ品番417-4134
材質天然ゴム
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)10
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。
材質ウレタン
硬度SHORE A 90
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質天然ゴム(NR)
厚さ(mm)0.5
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質SBR
色黄
硬さ67
耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)420
引張強度(MPa)7
低温脆化温度(℃)-30
引裂強度(N/mm)20
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質SBR
色赤
硬さ67
耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)420
引張強度(MPa)7
低温脆化温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)20
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
材質SBR
色青
硬さ67
耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)420
引張強度(MPa)7
低温脆化温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)20
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
材質/仕上シリコンゴム
色グレー
使用温度範囲(℃)180
硬度50
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。