素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「シートメタル」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.17
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)40.3
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様長さ = 1000mm材料 = 銅フォーム = ソリッド幅 = 25mm密度 = 8.92kg/m3硬さ = 40 → 120 HVカラー = ナチュラル熱伝導率 = 391.1W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
RS Pro アルミ. メーカー RS Pro ブランドのこのアルミ製シートは精密仕上げで、厚さ、許容差、平坦度、寸法精度、精密機械加工のためのサウンド冶金特性についての国際規格に準拠しています。これらのシートは商業用途及び一般用途の両方に役立ち、屋内外の両方での使用にも適しています。 434-043 434-043 SiC 1050A アルミシート、 300 mm 200 mm 1.2 mm 434-059 434-059 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 2 mm 178-239 178-239 SIC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 183-944 183-944 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm 188-321-6082 188-321-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 10 mm 188-400-6082 188-400-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 12 mm 188-22-6082 188-22-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 8 mm 187-328-6082 187-328-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 188-264-6082 188-264-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm. 特長と利点. アルミグレード 1050A SIC. 柔軟な合金 簡単な形成 耐候性と耐薬品性に優れている プレスやパネル貼りに最適 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573-1050-AH14 BSEN 485-515-573-6082T6. アルミグレード 6082. / 高強度合金 陽極酸化、機械加工、溶接が簡単 多目的で Durable な耐熱材料を提供します 構造用途に適しています 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573 AH14. 代表的用途:. 金属シートは、幅広い用途に適しています。建設及び製造業は、金属シートの最も一般的な用途の一部です。表面の寸法と厚さは、アルミシートを購入する際に考慮すべき主要な要素です。アルミシートメタルは、産業用及び日常品に使用されています。以下の製品で使用されています。 防衛 工業エンジニアリング 輸送 道路、鉄道、空気、海洋 ビル及び建設 ファンブレード 電気工学. RS PRO. よくある質問 アルミシートのサイズは? 世界中でさまざまなサイズのアルミシート、プレート、ホイルが販売されています。一般的に言えば、厚さが約 0.2 6.5 mm のアルミパネルは通常アルミシートとみなされ、それより薄いゲージ製品は一般的にホイルとして分類及び販売されます。6.5 mm (約 1/4 インチ)より厚いゲージは、アルミプレートと呼ばれることがよくあります。 特定の用途に適した選択は、シートが目的の機能を実行するために必要な柔軟性 剛性の程度に完全に依存します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様長さ = 300mm材料 = アルミフォーム = ソリッド幅 = 500mm厚さ = 6mm材質グレード = 6082密度 = 2.7g/cm3硬さ = 91 HBカラー = ナチュラル熱伝導率 = 180W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
RS Pro アルミ. メーカー RS Pro ブランドのこのアルミ製シートは精密仕上げで、厚さ、許容差、平坦度、寸法精度、精密機械加工のためのサウンド冶金特性についての国際規格に準拠しています。これらのシートは商業用途及び一般用途の両方に役立ち、屋内外の両方での使用にも適しています。 434-043 434-043 SiC 1050A アルミシート、 300 mm 200 mm 1.2 mm 434-059 434-059 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 2 mm 178-239 178-239 SIC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 183-944 183-944 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm 188-321-6082 188-321-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 10 mm 188-400-6082 188-400-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 12 mm 188-22-6082 188-22-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 8 mm 187-328-6082 187-328-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 188-264-6082 188-264-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm. 特長と利点. アルミグレード 1050A SIC. 柔軟な合金 簡単な形成 耐候性と耐薬品性に優れている プレスやパネル貼りに最適 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573-1050-AH14 BSEN 485-515-573-6082T6. アルミグレード 6082. / 高強度合金 陽極酸化、機械加工、溶接が簡単 多目的で Durable な耐熱材料を提供します 構造用途に適しています 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573 AH14. 代表的用途:. 金属シートは、幅広い用途に適しています。建設及び製造業は、金属シートの最も一般的な用途の一部です。表面の寸法と厚さは、アルミシートを購入する際に考慮すべき主要な要素です。アルミシートメタルは、産業用及び日常品に使用されています。以下の製品で使用されています。 防衛 工業エンジニアリング 輸送 道路、鉄道、空気、海洋 ビル及び建設 ファンブレード 電気工学. RS PRO. よくある質問 アルミシートのサイズは? 世界中でさまざまなサイズのアルミシート、プレート、ホイルが販売されています。一般的に言えば、厚さが約 0.2 6.5 mm のアルミパネルは通常アルミシートとみなされ、それより薄いゲージ製品は一般的にホイルとして分類及び販売されます。6.5 mm (約 1/4 インチ)より厚いゲージは、アルミプレートと呼ばれることがよくあります。 特定の用途に適した選択は、シートが目的の機能を実行するために必要な柔軟性 剛性の程度に完全に依存します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様長さ = 300mm材料 = アルミフォーム = ソリッド幅 = 500mm厚さ = 6mm材質グレード = 1050A密度 = 2.71g/cm3硬さ = 34 HBカラー = ナチュラル熱伝導率 = 222W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
RS Pro アルミ. メーカー RS Pro ブランドのこのアルミ製シートは精密仕上げで、厚さ、許容差、平坦度、寸法精度、精密機械加工のためのサウンド冶金特性についての国際規格に準拠しています。これらのシートは商業用途及び一般用途の両方に役立ち、屋内外の両方での使用にも適しています。 434-043 434-043 SiC 1050A アルミシート、 300 mm 200 mm 1.2 mm 434-059 434-059 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 2 mm 178-239 178-239 SIC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 183-944 183-944 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm 188-321-6082 188-321-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 10 mm 188-400-6082 188-400-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 12 mm 188-22-6082 188-22-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 8 mm 187-328-6082 187-328-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 188-264-6082 188-264-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm. 特長と利点. アルミグレード 1050A SIC. 柔軟な合金 簡単な形成 耐候性と耐薬品性に優れている プレスやパネル貼りに最適 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573-1050-AH14 BSEN 485-515-573-6082T6. アルミグレード 6082. / 高強度合金 陽極酸化、機械加工、溶接が簡単 多目的で Durable な耐熱材料を提供します 構造用途に適しています 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573 AH14. 代表的用途:. 金属シートは、幅広い用途に適しています。建設及び製造業は、金属シートの最も一般的な用途の一部です。表面の寸法と厚さは、アルミシートを購入する際に考慮すべき主要な要素です。アルミシートメタルは、産業用及び日常品に使用されています。以下の製品で使用されています。 防衛 工業エンジニアリング 輸送 道路、鉄道、空気、海洋 ビル及び建設 ファンブレード 電気工学. RS PRO. よくある質問 アルミシートのサイズは? 世界中でさまざまなサイズのアルミシート、プレート、ホイルが販売されています。一般的に言えば、厚さが約 0.2 6.5 mm のアルミパネルは通常アルミシートとみなされ、それより薄いゲージ製品は一般的にホイルとして分類及び販売されます。6.5 mm (約 1/4 インチ)より厚いゲージは、アルミプレートと呼ばれることがよくあります。 特定の用途に適した選択は、シートが目的の機能を実行するために必要な柔軟性 剛性の程度に完全に依存します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様長さ = 300mm材料 = アルミフォーム = ソリッド幅 = 500mm厚さ = 12mm材質グレード = 6082密度 = 2.7g/cm3硬さ = 91 HBカラー = ナチュラル熱伝導率 = 180W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
RS Pro アルミ. メーカー RS Pro ブランドのこのアルミ製シートは精密仕上げで、厚さ、許容差、平坦度、寸法精度、精密機械加工のためのサウンド冶金特性についての国際規格に準拠しています。これらのシートは商業用途及び一般用途の両方に役立ち、屋内外の両方での使用にも適しています。 434-043 434-043 SiC 1050A アルミシート、 300 mm 200 mm 1.2 mm 434-059 434-059 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 2 mm 178-239 178-239 SIC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 183-944 183-944 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm 188-321-6082 188-321-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 10 mm 188-400-6082 188-400-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 12 mm 188-22-6082 188-22-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 8 mm 187-328-6082 187-328-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 188-264-6082 188-264-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm. 特長と利点. アルミグレード 1050A SIC. 柔軟な合金 簡単な形成 耐候性と耐薬品性に優れている プレスやパネル貼りに最適 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573-1050-AH14 BSEN 485-515-573-6082T6. アルミグレード 6082. / 高強度合金 陽極酸化、機械加工、溶接が簡単 多目的で Durable な耐熱材料を提供します 構造用途に適しています 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573 AH14. 代表的用途:. 金属シートは、幅広い用途に適しています。建設及び製造業は、金属シートの最も一般的な用途の一部です。表面の寸法と厚さは、アルミシートを購入する際に考慮すべき主要な要素です。アルミシートメタルは、産業用及び日常品に使用されています。以下の製品で使用されています。 防衛 工業エンジニアリング 輸送 道路、鉄道、空気、海洋 ビル及び建設 ファンブレード 電気工学. RS PRO. よくある質問 アルミシートのサイズは? 世界中でさまざまなサイズのアルミシート、プレート、ホイルが販売されています。一般的に言えば、厚さが約 0.2 6.5 mm のアルミパネルは通常アルミシートとみなされ、それより薄いゲージ製品は一般的にホイルとして分類及び販売されます。6.5 mm (約 1/4 インチ)より厚いゲージは、アルミプレートと呼ばれることがよくあります。 特定の用途に適した選択は、シートが目的の機能を実行するために必要な柔軟性 剛性の程度に完全に依存します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様長さ = 300mm材料 = アルミフォーム = ソリッド幅 = 500mm厚さ = 8mm材質グレード = 6082密度 = 2.7g/cm3硬さ = 91 HBカラー = ナチュラル熱伝導率 = 180W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
長さ = 600mm。材料 = アルミ。フォーム = ソリッド。幅 = 600mm。厚さ = 6mm。硬さ = HB-F。カラー = 白。熱伝導率 = 0.95W/mK。。RS Pro 白色アルミシート、長さ 600 mm 、長さ 600 mm x 6 mm機械的な強度と優れた加工及び美的な特徴を組み合わせることで、これらのアルミシートは耐久性及び様式の組合せのためのデザイナー及び建築家によって好まれている。 RS PRO の白いアルミ 600 mm x 6 mm シートは、 2 枚の金属シートに挟まれたハニカムスタイルのコアで、連続して接着されます。これにより、剥離強度と表面の均一性に優れた、高剛性の製品が得られます。このシートは耐候性に優れ、高品質ラッカー仕上げで、産業汚染を効果的に防汚します。このホワイトシートは、お客様のニーズに合わせて、装飾的又は機能的な方法で使用できます。 精密かつ軽量で製造されたこれらの優れたパネルは、天井などのインテリアデザインに求められています。また、一般的にクラッディング fac ade や屋根葺きやバルコニーにも使用されています。特長と利点.四角形、硬い形状、 600 mm x 6 mm の白色アルミシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm . > の引張強度/125 N/mm2 . HB-F の硬度 .熱伝導率: 0.95 W/mK .接着剤の裏面はありません .完全にリサイクル可能な金属シート . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。引張強度 = 520 Mpa。。RS PRO V7
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 穴あきスチールシート、 6 mm 六角、 6 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.55 mmRS Pro の有孔ステンレススチール金属シートは、 Durable ソリューションで、さまざまな換気とろ過のニーズに対応します。長さは 1 m 、幅は 500 mm で、厚さは 0.55 mm です。 シートの六角穴の直径は 6 mm で、開いた領域が 79 % のパターンに配置されています。つまり、空気循環に優れ、軽量設計となっています。304 ステンレススチール製で、耐腐食性を備えた Durable な金属です。縁付き境界線は、鋭利なエッジを排除して安全に取り扱うことができます。 この有孔スチールシートは、耐久性と耐錆性に優れているため、化学、食品、海洋産業での用途に適しています。換気産業用区域や、ボイラーやフライングレンジの食品のフィルタリングなどの作業に使用されています。特長と利点.穴あきメタルシート . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .六角穴の直径は 6 mm .開放面積の割合は 79% です . 60 ° の穴レイアウトRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1000mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 6mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 79%パターンナンバー = 13
1袋(2個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
RS Pro 穴あきスチールシート、 6 mm 、 6 mm 六角穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mmRS PRO RS Pro シリーズの非常に用途の広い穴あきスチールシートです。タイプ 316 ステンレススチール製です。過酷な条件下で長時間使用できる優れた材料です。 この製品は、特に塩化物や酸に対する優れた耐腐食性を備えています。その結果、衛生が最優先される環境で使用するために強い化学薬品を使用して、この材料をきれいにすることができます。また、形状を維持し、相当な重量を支えるステンレス鋼の特性強度と耐久性も備えています。500 mm x 500 mm の寸法で、カットダウンしてさまざまな形状にすることで、ほとんどの表面に対応できます。微細なろ過又は換気用に 6 mm の六角穴が開いています。 RS Pro シリーズの一部として、この金属シートは、安全性と信頼性を保証するために厳しくテストされています。液体や食品のろ過、エアフローの制御、すべての光を完全に遮断せずにシェーディングパネルを作成するのに最適です。特長と利点.化学、食品、写真、海洋用途向けの穴あきメタルシート .タイプ 316 ステンレス鋼製 .直径 6 mm の六角穴 .織物状のボーダー .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .パターン番号 13 . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 79% を占めているRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 316穴径 = 6mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 79%パターンナンバー = 13
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
寸法はすべて公称です。. 316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.2mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー引張強度 = 515 Mpa
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
仕様長さ = 600mm材料 = 真鍮フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.6mmカラー = ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
長さ = 1000mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 1000mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 1 m x 1 m x 1 mm非磁性金属製のこの汎用ステンレススチールシートは、さまざまな用途に使用できます。このシートは、実績のある RS Pro 製品の一部で、機械装置や化学機器の作成や修理に最適です。 このシートのスチールにはモリブデンが含まれており、耐腐食性があります。これは、工業用洗濯機や加工工場など、空気中の湿気が予想される用途に適していることを意味します。この丈夫さにより、化学産業にも適しています。モリブデンを添加すると、溶接と成形が簡単になり、現場での修理に便利。スチールは研磨が容易であるため、修理と交換品をブレンドできます。 安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。RS Pro 製品に含まれているこの製品は、高品質基準を満たし、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。特長と利点.頑丈なシルバーカラーの 304S15 ステンレススチール製 .長さ 1 m .幅 1 m .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.5mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7
1セット(2個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS PRO V7
仕様長さ = 500mm材料 = アルミフォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 1.2mm穴径 = 6mm穴レイアウト = 六角形オープンエリアの割合 = 79%パターンナンバー = 13
1袋(2個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS PRO穴あき鋼板-亜鉛めっき鋼板. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。 戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。ゲート、フェンス、棚に最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境で快適さと生産性を促進します。 材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。 高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。. なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ穴あきシート ;/li> ;li>脱脂後塗装可能 ;/li> ;li>セルビッジボーダー形状-5mm/ ;/li> ;li>幅および長さ ;/li> ;li>+10 ;/li> ;li>mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ケミカル ;/li> ;li> 屋内および屋外での使用写真撮影 ;/li> ;li>および海洋での使用 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 6mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 79%パターンナンバー = 13
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 316 A4 ステンレススチールシート、 500 mm x 300 mm x 1.5 mm海洋機器から食品製造及び化学エンジニアリングまで、この丈夫なステンレススチールシートは、幅広い用途に対応する汎用性の高いコンポーネントです。これは、水中や孔食タイプの腐食が発生する可能性が高い環境で一般的に使用されています。 金属シートは、 Durable austeniic スチール製です。この材料にはモリブデンも含まれており、これを使用してスチールの耐腐食性と溶接性を高めています。腐食性の液体を使用する場合や、非磁性である場合に製造するのに最適です。モリブデンは、耐孔性があるため、最も過酷な環境でもロッドの寿命を延ばします。 長さ 500 mm 、幅 300 mm 、厚さ 1.5 mm のタイプが揃ったこのステンレススチールシートは、信頼の RS Pro 製品に属しています。つまり、一貫した品質を保つためにエンジニアによって徹底的にテストされています。特長と利点.ステンレス鋼板 .材料等級 316 .長さ 500 mm .幅 300 mm .厚さ: 1.5 mm . 515 MPa の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .シルバーカラー .接着剤の裏面はありません .欧州規格 EN10088 に適合: Pt 3 : 2005 (半完成スチール製品)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.5mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°c
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 316 A4 ステンレススチールシート、 500 mm x 300 mm x 1 mmこの頑丈なステンレススチールシートは、水中や孔食タイプの腐食が発生する可能性が高いその他の環境での使用に最適です。海洋及び化学エンジニアリングから食品製造まで、さまざまな用途に対応する汎用性の高いコンポーネントです。 この非磁性シートは、オーステナイトのスチール組成により Durable 性が高くなっています。この構成には、耐腐食性と溶接性を高めるために使用されるモリブデンが含まれています。腐食性の液体が使用されている加工に最適です。モリブデンの高い耐孔性により、最も過酷な環境でもシートの寿命を延ばす材料です。 この金属シートは、信頼の RS Pro シリーズに属しており、寸法は 500 mm x 300 mm x 1 mm です。エンジニアによって品質と一貫性が厳しくテストされています。特長と利点.ステンレス鋼板 .長さ 500 mm .直径 300 mm .厚さ: 1 mm . 515 MPa の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .シルバーカラーRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー引張強度 = 515 Mpa
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm材料 = アルミフォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 1.2mm材質グレード = 3103-H14穴径 = 2.4 x 12.7mm穴レイアウト = 長方形オープンエリアの割合 = 34%パターンナンバー = 12許容誤差 - 長さ = ± 1%
1袋(2個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS PRO V7
仕様長さ = 500mm材料 = アルミフォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 1.2mm穴径 = 10mm穴レイアウト = 正方形オープンエリアの割合 = 59%パターンナンバー = 14
1袋(2個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Pro 穴あきスチールシート、 2 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mmRS Pro ステンレススチール製穴あきシートは、 500 mm 2 で、電子、電気、機械装置のハウジング内に換気又はシェーディングを行うために使用します。これは多くの HVAC (暖房、換気、空調)用途に役立ち、空気の循環や一定の温度の維持が重要なあらゆる状況に適しています。 耐摩耗性に優れ、メンテナンスの手間がかからない製品です。このシートは 304 ステンレススチール製で、腐食にも強くなっています。2 mm のパンチ穴により、開口部が 47 % になっており、空気の循環に優れ、作業が軽くなります。縁材の境界線があるため、仕上げ作業が不要で、より安全に処理できます。 このシートは RS Pro 規格に準拠してテストされており、幅と長さに対して -5 mm / +10 mm の許容差で製造されています。クラッディング、充填パネル、吊り天井に使用することができる穴あきシートです。特に、メンテナンス時のアクセスが困難な場所で役立ちます。特長と利点穴あきステンレス鋼板 寸法: 500 mm ( L ) x 500 mm ( W ) 厚さは 0.55 mm 304 ステンレススチール製 穴の直径は 2 mm 。 オープンエリアは 47% 穴のレイアウト 60 ° パターン番号 4RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 2mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 47%パターンナンバー = 4
1袋(2個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS PRO穴あき鋼板-亜鉛めっき鋼板. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。 戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。ゲート、フェンス、棚に最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境で快適さと生産性を促進します。 材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。 高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。. なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ穴あきシート ;/li> ;li>脱脂後塗装可能 ;/li> ;li>セルビッジボーダー形状-5mm/ ;/li> ;li>幅および長さ ;/li> ;li>+10 ;/li> ;li>mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ケミカル ;/li> ;li> 屋内および屋外での使用写真撮影 ;/li> ;li>および海洋での使用 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 500mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 3mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 33%パターンナンバー = 5
1袋(2個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS PRO穴あき鋼板-亜鉛めっき鋼板. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。 戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。ゲート、フェンス、棚に最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境で快適さと生産性を促進します。 材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。 高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。. なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ穴あきシート ;/li> ;li>脱脂後塗装可能 ;/li> ;li>セルビッジボーダー形状-5mm/ ;/li> ;li>幅および長さ ;/li> ;li>+10 ;/li> ;li>mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ケミカル ;/li> ;li> 屋内および屋外での使用写真撮影 ;/li> ;li>および海洋での使用 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 500mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 1.5mm穴レイアウト = 45°オープンエリアの割合 = 22%パターンナンバー = 2
1袋(2個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS PRO V7
仕様長さ = 500mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 4.8mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 50%パターンナンバー = 6
1袋(2個)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
RS Pro
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 0.7mm密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°c
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
パターン付きシートスチール. 多様な仕上げを施したステンレススチール製のシートです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°c
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
長さ = 1000mm。材料 = 亜鉛メッキ鋼。フォーム = 有孔。幅 = 500mm。厚さ = 1.5mm。穴径 = 3mm。穴レイアウト = 60°。オープンエリアの割合 = 51%。パターンナンバー = 6a。。RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 1.5 mm魅力的で Durable 、汎用性の高いこのマグネット式穴あきスチールシートは、設置が簡単なデザインで優れた強度を備えています この製品は、表面領域の半分以上が 3 mm の丸穴で覆われており、強度対重量比が高く、ソリッドパネルよりも軽量です。その結果、優れた構造サポートを提供します。亜鉛めっきコーティングにより、ほとんどの気象条件に耐えます。穴あき鋼板は、独特な構造により、見栄えがよく機能的であることを意味します。寸法が 1000 mm x 500 mm と大きく、さまざまな用途に合わせて構成できます。このシートは、取り付け位置に合わせて脱脂し、塗装することもできます。 実績のある RS Pro シリーズに属するこの金属シートは、その信頼性を担保するために、ストリングリテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のため、 0.1 % を超える有害物質は存在しません。この製品は、光や空気のフィルタリングに使用します。軽量の手すりインサートとして、又は密閉空間でプライバシーを保護します。特長と利点.穴あきメタルシート .亜鉛めっきスチール製 .脱脂後に塗装可能 . 非磁性 .直径 3 mm の丸穴 .織物状のボーダー .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 1.5 mm .パターン番号 6a . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 51% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
長さ = 600mm。材料 = 真鍮。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 0.7mm。材質グレード = CW508L/CZ108。密度 = 8.44g/cm3。硬さ = 55 → 180 HV。カラー = 黄。熱伝導率 = 116W/mK。。RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
長さ = 1000mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 500mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 1 m x 500 mm x 1 mm機械装置や化学機器の作成や修理を行う場合は、この汎用ステンレススチールシートが最適です。非磁性金属製で、さまざまな用途に使用できます。 このシートは、モリブデンが組成に含まれているため、耐腐食性を備えています。その結果、工業用洗濯機や加工工場など、厳しい高湿度環境で使用できます。さらに、その頑丈さにより、化学産業での用途に最適です。このシートはモリブデン含有量により、簡単に成形して簡単に溶接でき、迅速に加工するのに最適です。また修理および取り替えを見えない作るためにそれを磨くことができる。金属シートには、安全に取り扱えるようにバー状の縁が付いています。 RS Pro の認定を得るために、この製品は高い品質基準を満たしています。また、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠の製品でもあります。特長と利点. 304S15 ステンレススチール製 .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
長さ = 300mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 300 mm x 300 mm x 1 mm機械装置や化学機器の作成や修理を行う場合は、この汎用ステンレススチールシートが最適なソリューションになります。非磁性金属製のため、さまざまな用途に適しています。 金属の耐腐食性を高めるため、モリブデンをシートの組成に加えました。このため、プロセスプラントや工業用洗濯機など、空気中に多くの水分が含まれる用途に最適です。さらに、化学業界での使用にも十分な強度があります。モリブデンはスチールの形をとりやすく、溶接が簡単で、現場での製造に便利です。このシートは、修理のために手に持っておくことができます。研磨が簡単なので、混ぜ合わせます。 安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。 この製品は、 RS Pro 製品の一部として高品質基準を満たしており、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。特長と利点. 304S15 ステンレススチール製 .長さ: 300 mm .幅 300 mm .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 2.5mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.2mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS PRO V7
仕様長さ = 500mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 1mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 46%パターンナンバー = 15
1袋(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 4.8 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.7 mmこの頑丈な磁性穴あきスチールシートは、信頼の RS Pro シリーズに属しています。安全性と信頼性を確保するために、厳しくテストされています。 穴あきスチールは、一般的に使用されている他の多くの素材よりも構造強度が高くなっています。このシートは 4.8 mm の円形穴を備えているので、硬質シートよりも優れた圧力を調整することができます。これにより、過酷な気象条件にも耐え、重量もかなり軽くなります。亜鉛めっきコーティングにより、耐久性、耐腐食性、強度が向上しています。その結果、このシートは屋外や過酷な環境で使用でき、屋内用途にも適しています。寸法が 1000 mm x 500 mm の場合は、必要に応じてカットして構成することができます。 この金属シートは、光や通気の制御、空間の囲い込みや分割、構造支持など、さまざまな用途に使用できます。装飾的な目的のためにそれを脱脂し、塗ることもできる。特長と利点.穴あきメタルシート .亜鉛めっきスチール製 . 自然色 . 非磁性 .直径 4.8 mm の丸穴 .織物状のボーダー .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm .パターン番号 6 . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 50% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 4.8mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 50%パターンナンバー = 6カラー = ナチュラル
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 2 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.7 mmこの RS Pro の磁気穴あきスチールシートは、商業用途及び産業用途向けに設計されています。亜鉛めっきスチール製なので、雨や湿気に侵食されないことを確認できます。 各パネルの長さは 1000 mm 、幅は 500 mm 、厚さは 0.7 mm です。パンチ穴パターンにより、食品や加工液のフィルタリングなど、幅広い用途に使用できます。円形の穴の直径は 2 mm で、開口部は 47 % です。selvedge (未完成)境界設定があります。 信頼の RS Pro 製品と同様に、この亜鉛めっきシートは耐久性と一貫性を保証するためにエンジニアによってテストされています。空気の動きをブーストするために使用できます。また、すべての光を遮断せずに、陰影付きパネルを作成するための手段としても使用できます。特長と利点.非磁性金属シート . 亜鉛めっきスチール .穴開き .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm . 60 ° の穴レイアウト .パターン番号 4 .オープンエリアの割合は 47% .穴の直径は 2 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 2mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 47%パターンナンバー = 4
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm材料 = アルミフォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 1.2mm穴径 = 8mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 68%パターンナンバー = 8
1袋(2個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS PRO穴あき鋼板-亜鉛めっき鋼板. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。 戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。ゲート、フェンス、棚に最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境で快適さと生産性を促進します。 材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。 高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。. なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ穴あきシート ;/li> ;li>脱脂後塗装可能 ;/li> ;li>セルビッジボーダー形状-5mm/ ;/li> ;li>幅および長さ ;/li> ;li>+10 ;/li> ;li>mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ケミカル ;/li> ;li> 屋内および屋外での使用写真撮影 ;/li> ;li>および海洋での使用 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 500mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 6.4mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 43%パターンナンバー = 7
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。