素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「ソファー補修シート」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
商品豆知識
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。
ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。
ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。
高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。
ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス
長さ(mm)100~1950
幅(mm)100~950
厚さ(mm)10~100
色白
密度(kg/m3)80(77.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。