素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「ベイク版」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
寸法(mm)495×495
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
色褐色
耐熱温度(℃)約130
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質紙フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格PL-PEM
比重1.31~1.35
規格(型)ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180
外観加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材
材質布フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)
JIS規格PL-FLE
比重1.32~1.36
規格(型)ANSI:(LE)
絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103
曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147
外観加熱後:異常なし(140℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:115±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00
ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m
基材紙・フェノール樹脂
比重1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ)103~105
圧縮強さ(MPa)250~350
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)150~300
サービス分類オーダー・加工
紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m)1角
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m
基材布・フェノール樹脂
比重1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ)103~105
圧縮強さ(MPa)260~330
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)140~180
サービス分類オーダー・加工
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質モノマーキャストナイロン
色青
長さL(mm)10~1200
厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50
比重1.16
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)10~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0
体積固有抵抗(Ωcm)1015
サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。