素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「不等辺角パイプ」の検索結果

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

アルインコアルミ角パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 ブラック 表面処理B1アルマイト
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。 材質アルミ 表面処理B1アルマイト
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.3 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります