素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート丸棒
全長(mm)340 外径公差(mm)0~+0.2 曲がり(mm)≦0.15
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ2 0231
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン) 長さ(mm)500
1個
3,540 税込3,894
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート油穴付丸棒
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用 全長(mm)340 穴数2 材種CR1 全長公差(mm)±3.5 曲がり(mm)≦0.15
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0231
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)340 角度(°)(右ねじれ)30 穴数2 全長公差(mm)0~+3.5 曲がり(mm)≦0.15
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用 全長(mm)340 角度(°)(右ねじれ)15 穴数2 材種CR1 全長公差(mm)0~+3.5 曲がり(mm)≦0.15
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング