素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「低反発ゴム」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度53
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)4
耐寒性Tg(℃)/19
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。
用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木
材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)
幅(mm)100
長さ(m)100
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]
硬度(JIS A)60
切断時伸(%)740
引裂き強度(kN/m)36.6[37]
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。